非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。)
暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。
電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)
機能感度調整、照明
使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
1個
¥3,608
税込¥3,969
当日出荷
こんなお得な商品も!
検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です
使用温度範囲(℃)0~+40
電源LR-44(1.5V)×2
保存温度(℃)-10~+50
機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能
感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)
保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)
使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)
検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V
絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
薄くて持ちやすいペン型デザイン
電源LEDがついた安全設計
交流電圧を赤色発光とブザーで確認
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器
仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)
その他本製品は1年保証となります。
付属品取扱説明書
種別検電器
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能
許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
適合電線裸線・被覆線
アズワン品番64-8945-99
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836
長さ(mm)140
交流電圧(V)50~600
直流電圧(V)12~750
周波数範囲(Hz)50・60共用
アズワン品番64-3881-55
適合電圧(kV)DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い!
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上
使用温度範囲(℃)-10~50
表示断続発音発光
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)
グリーン購入法適合
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)0~+40
漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)1年
使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569
周波数(Hz)50/60
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
アズワン品番64-3881-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V
付属品収納ケース、ストラップ
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)-10~+40
漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下
周波数50/60Hz
使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用電圧範囲(V)AC80~7000
絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)PP(前後共)
検電範囲(V)(DC)6~24
コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に!
ブザー音とLEDで検電の確認が可能
AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲
AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能
DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2
動作表示LED断続発光、ブザー断続音
リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)
対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)
発音体50cm離れた位置で50dB以上
発光体8000ルクスの明るさで確認可能
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック
寸法(mm)長さ148×厚さ20
電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC
使用電池LR44(1.5V×2個)
LED寿命(時間)5000
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
豊富な計測モード
USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー]
OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。
OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。
本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。
付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品microUSB変換チップ
寸法(mm)約62×73×11
電流(A)0~5
電圧(V)3.6~32
時間0~99時間
使用環境温度(℃)0~60
ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値
33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示
LEDバックライト機能
ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。
AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。)
非接触検電器機能
推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース
寸法(mm)167×85×46
表示【カウント表示】6000
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz
交流電流(A)6.000A、10.00A
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電流6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm
保証期間3年
防塵防水性能IP42
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる!
携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1
寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)
使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)
ねじ径連結金具/M5
使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)
探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm
電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード