こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数1
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数1
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)約3
チェーン形式ラムダチェーン
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン ステンレス製
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1
ピン形式リベット形
材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数2
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数2
チェーン長(m)3
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピン形式リベット形
チェーン形式スーパチェーン
許容偏角(°)1
種類ケースのみ
種類チェーンのみ
タイプ専用ローラチェーン
付属品ジョイントリンク付
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式ラムダチェーン
仕様コンベヤチェーン用Tピン
種類その他
種類関連商品
タイプオイルシール
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品
種類関連商品
タイプパッキン
材質(シール)合成ゴム入りコルク
材質(本体)スチール
タイプオフセットリンク
種類ローラーチェーン
列数1
ピン形式割ピン形
チェーン形式ラムダチェーン
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト
種類チェーンボルト・ターンバックル
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1
種類本体のみ
材質(ハブ)炭素鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ