22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。 洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
寸法(mm)H30×W15 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住ベテクノプラスチックPE めん棒
材質:ポリエチレン耐熱温度:70℃
直径(Φmm)31.5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 寸法(mm)H30×W15 仕上アルマイトシルバー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-11.5 形状丸形 直径(Φmm)11.5 長さ(m)200 適合目地幅(mm)9~10 直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200 危険物の類別非危険物
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ 耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様組立式天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ支柱:25×80mm楕円パイプ脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付椅子掛フック:丸棒塗装巻タイプ:ソフトエッジ巻 トラスコ品番464-5707 高さ(mm)700 タイプ6脚用 奥行(mm)750 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分 天板形状四角
1台
79,980 税込87,978
欠品中

イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様組立式天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ支柱:25×80mm楕円パイプ脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付椅子掛フック:丸棒塗装巻タイプ:ソフトエッジ巻 ホワイト 高さ(mm)700 奥行(mm)750 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)