43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 動画あり
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス用洗浄剤(業務用) モノタロウ 動画あり
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。 使用場所ガラス、鏡 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 付属品ノズル 成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
1,498 税込1,648
当日出荷

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番401-0434 タイプ原液使用 内容量(L)4 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

洗浄成分ヤシノミ100%で手や環境にやさしいガラス専用クリーナー。ガラス、鏡などの汚れや油膜取りに効果的です。
使用場所ガラス、鏡 商品タイプ業務用 トラスコ品番381-2162 質量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1324-0401 TKG品番(2017)6-1184-0401
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。
用途ガラス用洗浄剤。 使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤 寸法(mm)203×124×273 関連資料(0.5MB)
1個(4kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラスやショーケース、鏡などのしつこい油汚れやタバコのヤニなどのひどい汚れをサッと落とします。2度拭きいらずで拭きムラを残さず、透明な仕上がりです。
使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性
1本(2.2L)
1,198 税込1,318
当日出荷

タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等 シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX ガラスクリーナー
タバコのヤニ・手アカ等の汚れを素早く落とせるガラスクリーナーの業務用大容量タイプです。 強力な洗浄力でガラスのしつこい汚れも素早く除去できます。 ノーシリコン・ノーコンパウンドで、ギラつかず拭きムラのない透明な仕上がりです。
適合ヤニ 質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
2,498 税込2,748
当日出荷

【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。 水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。 スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 形状液体 内容量(L)1.89(64oz) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

洗浄力アップで、こびり付いた汚れ、タバコのヤニ、手アカなどをサッと落とします。 透明感がアップして、スッキリと美しく仕上がります。
用途窓ガラス・鏡・ショーウインドー・ガラスケース・自動車のガラス・照明器具のカサ・冷蔵庫の外側・スチール製品・ビニール製など幅広く使えます。 使用場所ガラス 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性
1本(480mL)
299 税込329
当日出荷

ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。
適合油膜 危険物の類別非危険物 使用可能回数フロントガラス約100枚
1本(1L)
829 税込912
当日出荷

窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに つぶせる容器
使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922KD-8A 関連資料SDS日本語(0.34MB)
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー シリーズスクラビングバブル 使用場所ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての自動車ガラス(アクリルなどを含む)を素早くきれいにします。 手軽にガラス・アクリル・プラスチック面のクリーニングができます。 スプレータイプのクリーナー成分は、揮発性が高く、拭き残しの無い仕上げが可能です。 特殊トリガー式スプレーなので汚れ面に対して的確に噴射できます。 特に、オートグリムカー・グラス・ポリッシュで処理したガラス面の日頃のメンテナンスに最適です。 こびり付いたしつこい汚れには、オートグリムカー・グラス・ポリッシュをご使用ください。
用途業務用ウィンドウクリーナー 容量(L)5 区分ウィンドウ用・ウォッシャー液 使用方法1.ウインドウや塗装面に直接スプレーしてください。昆虫の死骸や樹液、鳥の糞などをクリーニングする場合は、本液が浸透するまで、しばらく待ちます。2.吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ってください。3.塗装面に本液を使用した場合は、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュで仕上げることをお勧めします。また、ガラス面の汚れや油膜がひどい場合は、オートグリムカー・グラス・ポリッシュをご使用ください。 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

油膜・被膜が簡単に落とせる ”ゴッシ ゴシッ”とリキんでガラスを磨かないでください。本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができます。 本品1本(400ml)で普通乗用車にして約50台分のフロントガラスの油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジをご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。
用途自動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコを「かんたん除去!」 適合油膜・被膜・ウロコ 成分界面活性剤、特殊研磨剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×183×60、専用スポンジ:約155×30×85 付属品専用スポンジ 1個 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など 使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー 質量(g)580 シリーズスクラビングバブル 本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D) 香りシトラスフレッシュ アズワン品番64-1137-59
1本(480mL)
399 税込439
当日出荷

浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所浴室、温泉、プール 付属品専用スポンジ 成分界面活性剤
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

US-101 業務用ウロコクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。 使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等 主成分乳酸 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状トリガー付 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
3,398 税込3,738
当日出荷

ガラス洗浄のプロも認める作業性! 特殊界面活性剤に汚染防止剤、溶剤を配合した業務用ガラス洗浄剤。 拭き斑が出難く、界面活性剤の気になる薄白残りも出ません。 スクイジーの動きが滑らかで作業性も良い製品。
用途ガラス、鏡専用 希釈倍率10~30倍
1箱(4L×4本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

アルコール系の速乾性ガラスクリーナー。拭き取り簡単で解氷効果があります。洗剤特有の拭きムラや洗剤の残りがありません。
用途建機・重機・農機・車の窓ガラスの汚れ落とし。ガラス類(窓、鏡等)の汚れ落としに。車の窓ガラスに付着した霜の除去 商品タイプ業務用
1缶(20L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

【ガラスクリーナー】と【ガラス撥水剤】がセットになった、お得なウインドウケア パッケージ!ガラスクリーナーで、しっかり油膜や以前の撥水剤を落とした後にガラス撥水剤を施工することで、より撥水効果が高められます。パッケージ特典として、ガラスクリーナーの作業に最適なフェルトスポンジとガラスクリーナーとガラス撥水剤の施工手順書が付属しています。 油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 油膜・被膜が簡単に落とせる! 本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができる、自動車ガラス専用クリーナーです。 1本で約50台分(普通自動車フロントガラスのみ)の油膜取りに対応しています。※約50台分は目安です。施工車種やスポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたは付属のフェルトスポンジのご使用をおススメします。※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。 シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】 簡単施工で撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。※メーカーテスト値。雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

サンエスエンジニアリングガラスクリーナーE
ガラスのヤニや油膜を強力分解!。サンエスのガラスクリーナーはプロ仕様の洗浄力で自動車のガラスに付着した汚れ・ヤニ・油膜をで素早く分離し除去!。有機溶剤に該当するIPAは含まれておらず、速乾性で希釈使用OKのため作業性や環境性もアップ!。特殊界面活性剤の配合によりガラス面と汚れとの間に洗浄剤が素早く浸透し汚れを浮かせて洗浄(ローリングアップ効果)。濃縮タイプでとても経済的。
用途自動車などのガラス洗浄。ビルメンテナンスでの窓ガラス洗浄。 希釈倍率原液~5倍:乾燥性で素早く作業を行う場合、汚れのひどい場合 5倍~10倍:通常のメンテナンス作業 pH9.5(弱アルカリ性) 主成分エタノール・特殊界面活性剤・帯電防止安定剤 臭気アルコール臭 性状薄青色液体 関連資料商品パンフレット(0.15MB) 商品タイプ業務用
1個(10L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク 表面をコーティングして、水アカが付きにくい 業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。 洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。 台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡 液性中性 不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート 寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5
1個(280mL)
799 税込879
当日出荷

ガラス面に付着した手アカ、排気ガスの油煙、タバコのヤニなどの汚れを効果的に落とします。
用途窓ガラス、鏡、カウンター、陳列ケースなどのあらゆるガラス面用クリーナー 使用場所ガラス、窓、鏡
1本(480mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。
使用場所鏡、ガラス 商品タイプ本体 パッケージサイズ(mm)85×185×28 寸法(mm)20×50×25厚 質量(g)12
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

頑固な水垢・うろこ汚れをしっかり磨く、ペースト状の鏡みがき剤!業務用でも使われる高性能クリーナーです。水をつけてこするだけ!頑固な汚れがすっきり!
用途頑固な水垢・うろこ汚れに。 仕様鏡・陶器用 材質研磨材(40%)・防カビ剤・増粘剤・界面活性剤 寸法(mm)Φ50×30 タイプみがき材
1個(35g)
799 税込879
当日出荷

これ1本で12ヶ月輝きキープ、水を掛けるだけで曇らない鏡の曇り止めです。界面活性剤の曇り止めとは異なり、超親水が鏡に固着することで、長期間曇らないです。業務用の曇り止め加工が自宅で簡単にムラなく施行できます。鏡面を水で濡らすことで、アクアベール効果(防雲・防汚)が得られます。入浴前、入浴後に水をかけると効果が長持ちします。
用途浴室鏡の曇り止め。 材質蒸留水、特殊シリカ 容量(mL)30 タイプ超純水、ナノ化二酸化珪素の超親水コート 液性中性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

汚れをカキ落とす。微粒子ダイヤモンド研磨剤使用。アクリルビーズ付不織布使用。ガンコ汚れ・コビリツキに。
1個
149 税込164
8日以内出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 油膜・被膜が簡単に落とせる! 本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができる、自動車ガラス専用クリーナーです。 1本で約50台分(普通自動車フロントガラスのみ)の油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。 施工車種やスポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたは付属のフェルトスポンジのご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。 シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】 簡単施工で撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。 通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。 またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。 冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。 雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。
付属品油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】スポンジ:1個(サイズ:W約155×H30×D85mm)、油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】フェルトスポンジ:1個(サイズ:約W40×H46×D60mm)、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm)、作業手順書各1部 成分油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:界面活性剤、特殊研磨剤、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸 適合油膜・ウロコ取りガラスクリーナー・撥水コート 容量(mL)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:400、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:約50×150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:約60×183×60 危険物の類別非危険物
1セット
9,298 税込10,228
9日以内出荷

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!。ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分塩化ベンザルコニウム(35%) 適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
1本(2L)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

浴室の鏡、ガラス、カランなど水周りに付着したウロコ状の汚れやトイレのカルキ汚れも、安全簡単に除去できるクリームタイプのクレンザーです。超微粒子研磨剤と特殊な研磨剤の相乗効果で素材を傷つけず汚れを分解除去します。手肌にやさしい弱酸性。
使用場所浴室(ガラス・鏡・カラン) 商品タイプ業務用 液性弱酸性 使用方法ダスタークロスやスポンジに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去ししっかりと洗剤分を水で洗い流します。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!。乾拭き、水拭きどちらも可能!。水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
用途業務用ガラスクリーナー 材質ポリエステル・ナイロン繊維
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mLの洗浄液ができます。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
1個
959 税込1,055
当日出荷

1.633-658.0 ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 動画あり
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320 本体質量(kg)0.6 清掃幅(集塵幅)(mm)280 機能交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL)100 充電時間(分)230 ヘッド幅(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2)105(窓35枚分) 稼働時間(分)35
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。 ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30 本体質量(g)44
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷