62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325 透明
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家じゅうの小物の整理にぴったり、スタッキングできるミニサイズのコンテナボックスです。ダンボール製だから処分も簡単。散らかりがちな文具や小物の片付けに活躍します。お好きな形に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途小物整理、パーツボックス、卓上整理、デスク収納 材質ダンボール
1セット(6個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.33 最大積載荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)493
1個
2,098 税込2,308
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.1 種類業務用パーツボックス 上部外寸(mm)408×271×178.5H 有効内寸(mm)365×244×164H フタなし 上部内寸(mm)368×245
1セット(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本 材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg)2.12 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)351 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。 容量(L)24 質量(kg)2.0 外寸(mm)310×390×260 内寸(mm)280×370×220 適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン 段数(可能積重ね)5
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
スタッキング 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 フタあり フタの種類バックル式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。
材質PP ライトグレー 質量(g)477 有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127 内容量(L)ポケット部:0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 仕様バックル付 材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP) タイプワイド フタあり 外寸法・幅(mm)635 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40 長さ(m)5 主な用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
当日出荷

タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャパックス業務用MAX 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.012 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャパックス業務用MEGA MAX 70L
エコ商品
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.012 半透明 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
109 税込120
当日出荷

蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 190mm。奥行 = 395mm。深さ = 500mm。容量 = 24L。色 = 透明。ボックスサイズ = M。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。. 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 230mm。奥行 = 450mm。深さ = 700mm。容量 = 50L。色 = 透明。ボックスサイズ = L。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。. 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ジャパックス業務用MAX 90L
エコ商品
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。徳用タイプ、100枚組のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE 厚さ(mm)0.02 半透明 縦(mm)1000 横(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 320mm。奥行 = 395mm。深さ = 500mm。容量 = 40L。色 = 透明。ボックスサイズ = L。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。. 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ジャパックス業務用ポリ袋 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.045 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャパックス業務用MAX 70L
エコ商品
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。徳用タイプ、100枚組のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE 厚さ(mm)0.02 半透明 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚×6冊)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

仕様蓋タイプ = ヒンジ高さ = 170mm幅 = 295mm深さ = 400mmボリュームの容量 = 12L色 = 透明ボリューム = 1 → 20Lロック可能 = あり材質 = ポリマー通気 = Nスタッキング可能 = Yストアマスターコンテナ. 倉庫、オフィス、家庭のアイテム保管に便利な、業務用の蓋付き容器です。. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 頑丈なロッキングハンドル 透明プラスチックで内部が見やすい 積み重ね可能
1袋(5個)
14,450 税込15,895
7日以内出荷

ジャパックス業務用ポリ袋 70L
エコ商品
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.045 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパックス業務用MAX 20L
エコ商品
20Lのごみ箱に適した横520mmx縦600mm、厚み0.010mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE 厚さ(mm)0.01 半透明 縦(mm)600 横(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×120冊)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ジャパックス業務用MAX 90L
エコ商品
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.012 半透明 縦(mm)1000 横(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×80冊)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ジャパックス業務用MEGA MAX 120L
エコ商品
大型サイズ、120Lのごみ箱に適した横1000mmx縦1200mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。大型のシュレッダーやゴミ箱、ダストカート等のゴミ袋として、保管や収納、カバー用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.015 半透明 縦(mm)1200 横(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
249 税込274
当日出荷

ジャパックス業務用ポリ袋 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.05 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×30冊)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパックス業務用ポリ袋 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.027mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.027 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス200
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。 スタッキング 折り畳み可否不可 トラスコ品番458-0869 材質PP 有効内寸(mm)780×540×465 外寸(mm)880×640×515 内寸(mm)800×560×480 圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」に横長サイズのワイドが登場です。高さもあるので、収納の幅がグーンとUP!。ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード 材質ダンボール 幅(mm)560 クラフト サイズW 高さ(mm)264 奥行(mm)365 段数1 耐荷重(kg)10 質量(g/個)995 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.94MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×303×240(内寸)、560×365×264(外寸)
1セット(4個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。ベビー用品など、期間限定の収納にも便利。ダンボールなので、不要になったら気軽に処分できます。お好きな段数に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード 材質ダンボール 幅(mm)310 クラフト サイズM 高さ(mm)198 奥行(mm)405 段数1 耐荷重(kg)5 質量(g/個)480 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.54MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×335×178(内寸)、310×405×198(外寸)
1セット(6個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NT30/1AP 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー 動画あり
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg)11.8 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 電源コード(m)7.5 パイプ径(Φmm)35 ダストコンテナ容量(L)30 モーター出力(W)1300 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)(ダストコンテナ)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-3181-93 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)74
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

カラーボックスのインナーとして!ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。ご家庭やオフィスの隙間収納としても活躍するのはもちろん、キッチンで食材のストックを収納するのにも使えます。
用途収納、整理、キッチン、整理棚 材質ダンボール クラフト 高さ(mm)136 質量(g)203(1個あたり) 奥行(mm)278 間口(mm)190 耐荷重(kg/段)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:164×236×118 関連資料(1.59MB)
1セット(8個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)