30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー 使用方法センサー式 材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC 電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り) 本体質量(g)750(溶剤、付属品除く) ボトル容量(mL)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255 保証期間1年 噴霧量(mL)0.8/回
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。
用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。 セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5 質量(kg)8.5 消費電力(W)5(作動中) 電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売) タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合があります タンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む) 噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225 質量(g)430 仕様業務用 使用場所トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷


スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ 材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金 精度<±0.5% 再現性<0.1% ねじ規格(本体)GL45
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷


オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質アクリル
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物発酵エタノールを使用した消毒用アルコールです。業務用オートディスペンサー「フンムージェー」にもご使用いただけます。
用途手指の消毒、感染症対策に。 質量(kg)20 備考アルコール濃度:約70~72% ※第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、火気厳禁、飲用不可 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×120×285
1セット(5L×4本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。 トラスコ品番207-2808 幅(mm)190 材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン 乳白色 高さ(mm)270 質量(g)240 奥行(mm)100 アズワン品番64-8734-10
1個
2,198 税込2,418
欠品中

ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。 STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。
仕様【最小直角通路幅】1200 全長L(mm)1310 全高H(mm)1580 寸法TH(mm)890 全幅W(mm)720 寸法FL(mm)915 寸法FH(mm)450~1940 寸法TL(mm)315 走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷) 上昇速度(mm/s)145(無負荷) 寸法TW(mm)580 寸法FW(mm)650 最小旋回半径(mm)1270
1台
1,498,000 税込1,647,800
60日以内出荷

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。 大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法センサー式 容量(L)1.5 本体寸法(mm)約285×135×116 本体質量(g)約873 1回の吐出量(mL)0.2 連続使用回数3000回以上 感知距離(mm)約50~120 電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

トイレマジックリン 便座除菌ディスペンサー 花王 動画あり
トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用シリーズ(別売)専用の据付型ディスペンサーです。トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。抗菌PUSHボタンを採用。ミストで出てくるタイプ。
用途(1)トイレットペーパーを折りたたむ。 (2)PUSHボタンを押し、クリーナーをペーパーにとる。 (3)ペーパーで便座や水洗レバーなど気になるところを拭き、トイレに流す。 シリーズトイレマジックリン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ライオンハイジーンサニテートAハンドミスト
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品の手指用消毒剤(アルコール基剤配合)〔非危険物〕。ポンプを押すと、液がミスト状に出るので、手のひらにまんべんなく噴霧できて便利。また、無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。保湿剤(グリセリン)配合。素早く手指になじみ、しっとりサラサラの使用感。アルコール度数:55度。※500mLは、別売の「ライオン業務用手指衛生用オートディスペンサー」にいれて使うこともできます。
1ケース(2本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)20(コネクター付き) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐温度性(℃)100 ケーブルコンセント付き 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材 長さ(m)100 温度(℃)シーリング(推奨):170~220 内寸幅(mm)480
1箱(100m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ディスペンサータイプ = 多目的小型サイフォンポンプ。容量 = 1L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 1 Lこの業務用品質のサイホンポンプを使用すると、届きにくい場所でも確実に液体を供給できます。家庭やガレージで使用できる汎用のソリューションで、 1 リットルの容量により、外出先でも持ち運ぶことができます。 このミニポンプは Durable で軽量なプラスチック製で、シンプルな 3 部品組み立てで簡単にメンテナンスできます。手で操作できるポンプと、面倒な場所に機械や機器を上から動かすための柔軟なチューブを備えています。 この RS Pro のコンポーネント(この製品など)はすべて、徹底的にエンジニアテストされるため、高い品質に頼ることができます。このサイホンポンプは、オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナーに適しているほか、ガレージ、産業用作業場、家庭用 DIY でも使用できます。特長と利点.多目的ミニサイホンポンプ .プラスチック製 .容量は 1 リットル .ポンプを簡単に操作でき、手で操作できます .オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1箱(10m)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)