常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質ステンレス ナイロン樹脂
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4
差込み線数(本)11
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質18-8ステンレス
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。
特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
耐熱温度(℃)180
材質(樹脂部)66ナイロン
仕様3mmワイヤー
材質18-10ステンレススチール
ハンドル長さ(mm)690
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
コード長さ(m)約2
周波数(Hz)50/60
外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
定格時間(分)30
材質線材:18-8ステンレス、樹脂部:66ナイロン
全長(mm)270
質量(g)110
耐熱温度(℃)180
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×23×23
材質18-8ステンレス
質量(g)22
タイプマヨネーズ泡たて
アズワン品番64-4069-96
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
全長(mm)450
材質ハンドル部:樹脂
外径(Φmm)110(泡立部)
TKG品番9-0503-0701
TKG品番(2017)6-0451-0801
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード