62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg)約24 消費電力(W)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680 メーカーパナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス 幅(mm)約490 質量(kg)約17 高さ(mm)約585 種類乾燥機 奥行(mm)約400 電圧(V)AC100 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53 容量(kg)乾燥機:2.5 タイマー設定20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷


クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト科学定温乾燥器
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時) 温度制御マイコンによるPID制御 安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など 電源AC100V・50/60Hz
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚)1 制御方法マイコン制御 温度表示方式デジタル方式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対無し
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ 寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034) 質量(kg)約31 タイプドア開閉:左開き 消費電力(W)1255 機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分) 乾燥方式空冷除湿式
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L)7.3 仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番459-9306 質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)35/39 質量(空タンク時)(kg)11.5 吐出口(Φ)157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535 使用周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)8(強)11(弱) 運転音(dB)(A)58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
144,000 税込158,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機 容量(kg)5
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7 コード長さ(m)6 定格消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様コントローラー付 制御方式PID制御方式(SSR駆動) モータータイプコンデンサー誘導電動機 端子ねじM3.5 取付穴4-7×14丸長 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)3.5 温度センサーKタイプ熱電対 電線仕様-種別VCT ヒータータイプシーズヒーター 風量調整風量調整板により、吸入量を調整 アース端子M4 設置姿勢水平 吸入気体温度(℃)-10~150
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機
乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。
材質乾燥ドラム:ステンレス 寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595 質量(kg)51 ホワイト 消費電力(W)580/650 乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・ 乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5) 排水方式タンク排水/ホース排水 乾燥方式ヒートポンプ除湿式
1台(9kg)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

厚いベッドマットもらくに包み込める180cmのワイドタイプです。 業務用乾燥機の130℃まで対応する丈夫なシーツです。
材質表:タオル地、綿100%、裏:ポリウレタン100% 質量(g)360 寸法(cm)90×180(脇布左右35cm)
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

水分を素早く吸収・分散し、表面にサラット感を保ちます。 裏面全体に防水フィルムを貼り合わせており、水分を通しません。 耐熱性・耐塩素性に優れ、業務用乾燥機も使用できます。
材質ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工) 寸法(幅W×長さL)(mm)1500×1000 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下) 松吉医科器械コード23-2487-00
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性を重視した生地を採用しています。耐熱温度130℃で、業務用洗濯・乾燥機に対応。
材質表/綿80%・ポリエステル20%、裏/ポリウレタンラミネート 寸法(幅W×長さL)(mm)900×1600 洗濯方法洗濯○、脱水〇、乾燥機○(130℃以下)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
用途モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。 材質R-PET樹脂(ウレタン塗装) 耐熱温度(℃)140
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。 色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。 繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
仕様乾燥機OK、布用 混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100 生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc 電源電圧AC100-200V(共用) トラスコ品番324-9531 質量(g)200 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)10 出力接点出力(1a) 定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100 使用周囲温度(℃)-10~50 パルス幅1~239秒 取付け方法表面取付型DINレール型 最小設定時間1分又は、1秒 使用周囲湿度35~85%RH 動作モード24時間+7日間 許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V 停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用) 回路1回路 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]制菌マット 60×80cm
業界初 制菌加工のマットが登場裏面はラバーゴム使用 。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい 認証SEK制菌加工/優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。 洗える/業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。 安心設計/つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
材質表側:ポリエステル,裏側:NBRラバーゴム 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×800 包装形態
1枚
8,910 税込9,801
3日以内出荷

キャッチコピー:洗えて、波打ちしにくい制菌加工のマット!。商品説明:裏面はラバーゴム使用で、従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくいマットです。認証SEK制菌加工で、優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
セット内容本体のみ 材質表側:ポリエステル、裏側:NBRラバーゴム サイズ(cm)45×60 形態1個梱包:無
1枚
6,850 税込7,535
3日以内出荷

透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製
用途業務用洗浄機対応(本体/フタ)。強アルカリ洗剤も使用可。結露しにくい2重構造。アシスト構造設計で注ぎやすい。本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン。持ちやすいハンドル。フタはスタッキング可能。クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作 材質トライタン 容量(mL)1600
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はソフトな綿生地で優しい肌触りです。汚れが目立ちにくい、裏表同色のフイルムを使用しています。業務用の洗濯、乾燥に強い高温耐熱フイルムを使用しています。色落ち防止加工しています。乾燥機ok
材質表:綿100% 裏:ポリウレタン樹脂 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(cm)90×160
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

表面はソフトな綿生地で優しい肌触りです。汚れが目立ちにくい、裏表同色のフイルムを使用しています。業務用の洗濯、乾燥に強い高温耐熱フイルムを使用しています。色落ち防止加工しています。乾燥機ok
材質表:綿100% 裏:ポリウレタン樹脂 ピンク 寸法(cm)160×90
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルク専用真空断熱ステンレスポット。保冷専用。業務用洗浄機対応(本体、樹脂、パッキン)。真空断熱構造で保冷効果あり。握りやすいハンドル。軽量コンパクト。異物混入対策の青色パッキン。洗浄後のハンドルは立てて乾燥可能。店舗でも使いやすいシンプルデザイン。ハンドル付きなので一度に数個持てます
材質本体:ステンレス鋼/フタ:ポリプロピレン/せん本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×160 アズワン品番64-9289-39 TKG品番9-0922-0301
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製
用途業務用洗浄機対応(本体/フタ)。強アルカリ洗剤も使用可。アシスト構造設計で注ぎやすい。本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン。持ちやすいハンドル。フタはスタッキング可能。クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作 材質トライタン クリア 容量(mL)2100
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ 容量(mL)280 サイズ(mm)Φ109×H45
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ サイズ(mm)Φ230×H26
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷