21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く) 容量公差W±10% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃)300(常用:250) 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)300L 曲げR10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質プレート:強化ガラス 定格電圧単相100V50/60Hz 安全装置温度ヒューズ 温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(g)840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36 ケーブル長(m)S…約1.8 温度(℃)サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215 プレートヒーター 一体型 材質(天板)耐熱強化ガラス 温度ヒューズ142℃ 温度調整範囲(℃)プレート:約60~110 モード温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

オーム電機保温プレート
付属品保証書付取扱説明書 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂 質量(g)613 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)217×217×31 定格消費電力(W)35 プレート【ヒーター】一体式 温度調整範囲(℃)40~90
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ティータイムからディナーまで、あらゆるシーンに対応する ラウンド・プレートは、大小のサイズの好きな色を重ねて、 テーブルコーディネートもたのしめます。LE CREUSET ル・クルーゼ ストーンウェア シリーズ。電子レンジ、オーブン(260℃まで)、食器洗浄機に使用可能。 直火でのご使用は避けてください。味にこだわるシェフのル・クルーゼ。簡単なお手入れ、合理的な収納で効率もアップ。熱伝導、保温性に優れているル・クルーゼは、まさにプロ仕様。フランスのシェフはもちろん、日本国内においても業務用として既に高い評価をいただいております。シンプルなデザインでお手入れも簡単。積み重ねるなど収納にも便利な形が作業の効率の向上に貢献しております。フランス
ホワイト
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お料理が映える陶器製のフードパンフードパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×350×223
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。 プレート寸法(Φmm)190 奥行(mm)360 高さ(mm)100 幅(mm)315
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなのにとってもリーズナブル。単相100V 電気・湯煎保温式。ステンレスGNパン1/3×60mm 3枚使用
サイズ(inch)GN1/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×385×335 アズワン品番64-9073-40
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

蓋の収納スペースをとりませんので大変便利です。
仕様固型ランプ(Φ95×H60)×2 材質ステンレス 開口部(mm)490×283×H130 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×370×370
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無段階温度調整付 材質ステンレス 寸法(mm)560(取手込640)×355×H195(蓋付H250) 電源単相100V 消費電力350W
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティータイムからディナーまで、あらゆるシーンに対応する ラウンド・プレートは、大小のサイズの好きな色を重ねて、 テーブルコーディネートもたのしめます。 LE CREUSET ル・クルーゼ ストーンウェア シリーズ※電子レンジ、オーブン(260℃まで)、食器洗浄機に使用可能。 直火でのご使用は避けてください。 味にこだわるシェフのル・クルーゼ。簡単なお手入れ、合理的な収納で効率もアップ。熱伝導、保温性に優れているル・クルーゼは、まさにプロ仕様。 フランスのシェフはもちろん、日本国内においても業務用として既に高い評価をいただいております。シンプルなデザインでお手入れも簡単。 積み重ねるなど収納にも便利な形が作業の効率の向上に貢献しております。
寸法(cm)15 直径×高さ(mm)150×30
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 :結晶化ガラス耐熱温度:700℃付属品 :PP製ヘラ。敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。IHトッププレートのお手入れを軽減します。
材質結品化ガラスポリプロピレン 質量(kg)0.295 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×3 TKG品番9-0727-0601 TKG品番(2017)6-0644-0901
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)