一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)1500
質量(g)3090
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)1000
質量(g)2150
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)750
質量(g)1680
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ネジ式なので取り外し可能
用途極細管洗浄向けブラシ
全長(mm)500
質量(g)1090
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
¥499
税込¥549
欠品中
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番363-0817
幅(mm)370
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)500/475
冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー750W
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)10
機能タッチパネル対応、スマホ対応
気持ちいい肌ざわりでお風呂上がりもサラッと快適!
毛足が長くフカフカのマイクロファイバーバスマット。
極細の多角断面で、細かな繊維のすき間が非常に多く、「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収します。
拡散スピードが速いので表面はスグにサラサラに。
裏面はすべり止め加工で洗濯機で洗えます。
寸法(cm)約35×50
モコモコのマイクロファイバーが水滴をサッと吸収!
拡散スピードが早いので、表面はすぐにサラサラ。
裏面は滑り止め加工付きなので、マットがずれにくいです。
極細の多角断面で、細かな繊維のすき間が非常に多く、「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収します。
ネットにいれれば洗濯機で丸洗いOK!
色ライトブラウン
寸法(cm)約50×80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鏡・窓ガラス・金属・樹脂製品についた細かなホコリ、気になる手垢汚れなどをスッキリきれいに除去します。
抗菌効果のあるチャコール繊維(木炭繊維)がクロスに発生する細菌の増殖を抑制し、細菌による臭いの発生も抑えます。繊維の細さは髪の毛の約100分の1で、超極細繊維が目に見えない凹凸に入り込み、ミクロン単位の汚れやホコリも拭き取ります。
超極細繊維の毛細管現象により吸水力も抜群です。
凹凸のある表面はあら拭き用、きめ細かい裏面は仕上げ拭きにお使いいただけます。
クロスのサイズも女性に絞りやすい大きさです。
カラーゾーニングによる清掃にも対応します。
材質表面:ポリエステル80%・ナイロン20% 裏面:ポリエステル100%
寸法(mm)300×400
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス1000~10000
仕様未洗浄品です。
材質ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1
高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
全面にマイクロファイバーを使用した商品です。そうすることで指先、側面等の全ての面でマイクロファイバーの特性を生かせる手袋です。
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。
高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。
耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。
用途検査・品質管理用
入数(双)10
マイクロファイバーがぐんぐん吸水! サッと速乾、サラサラで足もと快適です。極細繊維の束に毛細管現象であっという間に水分が吸水されます。2人目、3人目でも足もとサラサラです。丸洗いOK。ノンスリップ加工です。
用途バス用
モコモコのマイクロファイバーが水滴をサッと吸収!
拡散スピードが早いので、表面はすぐにサラサラ。
裏面は滑り止め加工付きなので、マットがずれにくいです。
極細の多角断面で、細かな繊維のすき間が非常に多く、「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収します。
ネットにいれれば洗濯機で丸洗いOK!
色ライトブラウン
寸法(cm)約40×60
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
レザー柄のボックスで汚れが気になった時にサッと取り出して使えます!。たっぷり使える20枚入り。キッチンや洗面所などのお掃除、お掃除ワイパーにもお使いいただけます。洗剤なしで油汚れやホコリをスッキリ落とします!。キッチンや洗面台、窓ガラスなどのさまざまな場所に使えます。汚れたらそのままゴミ箱にポイできて衛生的に使えます。マイクロファイバーの極細繊維が水分も汚れもしっかりキャッチ!。極細の多角断面で、細かな繊維の隙間が多いマイクロファイバー。「毛細管現象」で、繊維の間にすばやく水分を吸収します。お掃除ワイパーにも取り付け可能です。乾拭き・水拭きどちらでも使用OK。
材質ポリエステル、ナイロン
区分新品
入数(枚)20
寸法(m)23×23
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に
トラスコ品番229-3950
材質ポリエステル超極細繊維、組織:ニット
厚さ(mm)0.56
質量(g)50
シートサイズ(mm)95×95
1箱(500枚)
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%)
厚さ(mm)0.56
色ホワイト
質量(g)50
組織ニット
関連キーワード
1
2
次へ