20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
にぎる力が弱くても使えます。 グリップは着脱可能。箸を抜いて洗えます。 箸の長さをクリップで調節、握る力が弱くても使えます。 つまみやすく手によくなじむ。左手でもOK。
材質本体:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)クリップ部分:POM樹脂(ポリアセタール) 長さ(mm)225 質量(g)25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

親指リングがフックに変わり、より開放的になりました。綺麗に持ててマナーアップへ!
タイプ
1個
859 税込945
7日以内出荷

定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、 いずれかの指が動けば使えます。 箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。 抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度 材質PBT樹脂、ステンレス 耐熱温度(℃)100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用箸先 5膳付
材質白木、18-0ステンレス、PE樹脂 全長(mm)約220 質量(g)約42 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-1841-1801 TKG品番(2017)6-1640-2001
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインド箸ぞうくん
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42 材質PBT樹脂、ステンレス 耐熱温度(℃)100 仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可 洗濯方法乾燥機可(80℃) 加工抗菌加工
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おはしの先端は、食べ物がつまりやすくてすべりにくい先角&乾漆仕上げです。アンパンマンの「スライド3点セット」や「スライドはしケースセット」にも入ります。園児に最適な長さ15cmのおはしです。
用途子供用カトラリー、子ども用箸 材質天然材(木) 寸法(mm)150×8×8 質量(g)12 タイプお箸
1個
519 税込571
当日出荷

持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン 食器の種類和食器
1膳
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン 食器の種類和食器
1膳
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱を立ててネットを被せるだけ。 ご家庭で簡単に無農薬・低農薬栽培ができます。 1ミリメッシュと銀色テープで害虫や鳥から作物をしっかりガードします。 透光率約90%で光をよく通します。 メッシュの上からそのまま水やりできます。 作物の生長がよく見えます。
用途小松菜、サラダ菜等の葉野菜やベビーリーフに。 仕様支柱入、銀糸入、約1mm目 寸法(cm)55×35 高さ(cm)25
1セット
1,039 税込1,143
当日出荷

手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)16 質量(g)126
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手や口にフィットしやすい。 大きめ深めでこぼしにくい。摂り込みやすいカタチ。 すくいやすいハンドル角度。 滑りにくいグリップ。
材質(金属部)18-8ステンレス、(ハンドル部)ポリプロピレン 長さ(mm)164 質量(g)20 アズワン品番65-0337-95
1個
720 税込792
当日出荷

必要な分だけカットできるので、使いたいサイズで使用できます。 プランター・鉢・育苗トレーに、すき間ができにくいので、より効果が期待できます。
仕様銀糸入
1巻(3m)
999 税込1,099
当日出荷

人体工学に基づいた最も美しい姿勢で、お使い頂ける設計になっています。短時間で正しい持ち方が習得できます。 エジソンのお箸Iは、お箸を使う事によりお子様の指先機能発達をサポートします。人体工学に基づいた最も美しい姿勢で、お使いいただける設計になっています。
イエロー
1個
929 税込1,022
7日以内出荷


ウインドやじろべえ
簡単に使えて見た目は普通の箸を使っているように見えます。 グリップを中心に前後バランスがとれ、箸先がテーブルから浮きます。 食洗機不可乾燥機不可電子レンジ可左右兼用。
材質天然木 仕様【把持障害】中程度 質量(kg)27 耐熱温度(℃)80
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木、漆塗装 食器の種類和食器 長さ(cm)約20.5
1膳
629 税込692
11日以内出荷

トレーニング用すぐに正しく使えるお箸食事をしながら、正しいお箸の持ち方が身につく。 指用のリングで指を固定、正しい持ち方をサポートする。連結部で1本1本のお箸を固定。交差を防止。
材質本体/ABS樹脂、リング/シリコーン オレンジ 長さ(cm)16 耐熱温度(℃)90
1膳
特価
789 税込868
当日出荷

さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。大き目のグリップで、テニスボールを鷲つかみする様に使います。「ニギニギ」ができれば使えます。人差し指と中指の間にグリップに付いたヒレ状突起を挟み込み、手の中に納まったグリップと共に握りを安定させます。
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可 材質PBT樹脂 ピンク 質量(g)55 長さ(cm)21 加工抗菌加工 寸法(cm)21 耐熱温度(℃)100 左右区別左手用 洗濯方法乾燥機可(80℃)
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。先端部は食品がすべりにくい四角い形状。持ち手部は手に馴染み、持ちやすい六角形状。銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)
材質ポリブチレンテレフタレート 仕様抗菌 電子レンジ× 食器洗浄機
1膳
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)