手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
吸い口とキャップに抗菌剤配合。
フック式袋入り、6個箱入り。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
タイプ袋入
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)ナイロン
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)約120
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)約120
サイズ大
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)300
サイズ大
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番1-1805-17
適合器具試験管用
1本
¥614
税込¥675
当日出荷
全長(mm)196
質量(kg)0.87
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-0901
TKG品番(2017)6-2250-1101
1セット(30個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン
質量(g)19
使用場所キッチン
TKG品番9-1311-1301
セット内容大、中、小、ミニ
寸法(mm)大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30
全長(mm)大:225、中:215、小:155、ミニ:100
TKG品番(2017)6-1175-2001
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。
軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。
少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。
お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。
本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。
細部まで洗浄できるブラシ付きです。
容量(mL)150
材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
幅(cm)6.5
全長(cm)13
高さ(cm)6.5
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。
ホルダーは3方向に使用できます。
ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。
クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。
右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール
容量(mL)200
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
関連キーワード