「標準比重計」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計7本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 小型 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 大型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 大型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付 京都電子工業密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付京都電子工業
56,399税込62,039
1式
22日以内出荷
JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼンアズワン品番63-3004-39校正証明書JCSS校正
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,398税込3,738
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
18,880税込20,768
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)300
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)300
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ安藤計器製工所
24,980税込27,478
1本
11日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)160
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ安藤計器製工所
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷から61日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)160
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
小形7本組標準比重計 S7シリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 S7シリーズ安藤計器製工所
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.005全長(mm)160
軽油用・ガソリン用比重計 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001全長(mm)300
大形7本組標準比重計 L7シリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 L7シリーズ安藤計器製工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002全長(mm)300
小形19本組標準比重計 S19シリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 S19シリーズ安藤計器製工所
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002全長(mm)160
大形19本組標準比重計 安藤計器製工所大形19本組標準比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から41日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)300
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
5,998税込6,598
1個
取扱停止中
仕様サイズ(全長):約160mm材質ガラス・鉛タイプ小型最小目盛0.002
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
4,250税込4,675
1個
当日出荷
材質ガラス・鉛全長(mm)約160タイプ小型最小目盛0.002
標準比重計小型 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業標準比重計小型 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業
29,980税込32,978
1本
22日以内出荷から61日以内出荷
様々な液体の比重測定に用いる社内校正のついた製品です(トレサ書類付)
標準比重計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業標準比重計 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業
28,980税込31,878
1本
15日以内出荷から61日以内出荷
様々な液体の比重測定に用いる社内校正のついた製品です(トレサ書類付)
標準比重計 小型 7本組 三商標準比重計 小型 7本組三商
3,898税込4,288
1セット(7本)
4日以内出荷
全長 160mm 最小目盛 0.005
標準比重計 大型 7本組 三商標準比重計 大型 7本組三商
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
標準比重計 小型 19本組 三商標準比重計 小型 19本組三商
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
目盛範囲0.700~1.850
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ガラス
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ガラス
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質ガラス・鉛
標準比重計 大型 7本組用 単品 #3 TGK(東京硝子器械)標準比重計 大型 7本組用 単品 #3TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
目盛範囲1.000~1.200TGK品番801-53-44-03材質ガラス、鉛比重計番号No.3
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#9TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.180~1.240仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9
標準比重計 小型 19本組 単品#8 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#8TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.120~1.180仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8
標準比重計 小型 19本組 単品#7 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#7TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.060~1.120仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-07材質ガラス、鉛全長(mm)160番号7
比重計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら