「標準油圧ジャッキ」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 材質本体:スチール
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60 ハンドル長さ(mm)340 使用作動油ISO VG10
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 能力(kg)1000 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~40 揚程(mm)260 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数35
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所オイルジャッキ
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用 最低高さ(mm)305 操作力(N)353 ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)15 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)275 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 本体高さ(mm)275 ベース幅(mm)146
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):19 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)14 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)245 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)229 ベース幅(mm)146
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・130mm)・(自在ストッパー付・130mm) 高さ(mm)1510 奥行(mm)855 全幅(mm)865
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
質量(kg)14.9 許容荷重(kN)爪部15/頭部50 爪最低位(mm)22 ベッド寸法(mm)W160×I257 爪荷重(t)1.5 頭部荷重(t)5 頭部最低位(mm)248 爪最高位(mm)135 頭部最高位(mm)358
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg)約44 高さ(mm)1560 備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm)約885 容量(L)積載容器:LGC175L 全幅(mm)約750 適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル タイプ爪ロングタイプ 爪長さ(mm)80
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)