安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20~70
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
爪位置が大変低く、操作性に優れます。
有り溝式スライドレールを採用しました。
ハンドルが回転式です。
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプ低床爪ロングタイプ
エスコ品番EA993LW-1
ストローク(mm)105
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)140×220
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)75
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
付属品専用収納ケース
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗装、さび落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械等のクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
適合本体スチール
エスコ品番EA993LV-1.2
ストローク(mm)105
ベース寸法(mm)140×195
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-0997
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
関連キーワード