24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板守君(看板用保護剤)を装着した状態でも使用できる、ゆったりサイズになりました。2本のベルトでしっかり締め付けができます。
文字内容無地 仕様上下ハトメ付き、木枠・鉄枠兼用タイプ 寸法(横×縦)(mm)550×1400 メーカー商品コード240151
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
2,950 税込3,245
翌日出荷

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。
材質発泡ポリエチレン 有効幅(mm)10~40
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型) ユニット 動画あり
ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)。下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き) 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3用紙が差込可能の単管用のれん標識です。両面標示ができます。下部差し込み式なので、雨水の侵入を防ぎます。
取付方式単管取付 材質ターポリン 仕様裏面マジックテープ付き 寸法(横×縦)(mm)430×630 メーカー商品コード286161
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

看板カバー ユニット 動画あり
ユニット看板カバー
材質ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ) 付属品ナイロンバンド2本、上部ゴムバンド付 使用方法上部の折り返し部を看板の上から被せて取付けます。下部のハトメと看板の脚部をナイロンバンドで固定します。標識をポケットの下から差込み、標識押えで固定します。 ハトメ数(下部)2
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け方法粘着シール 材質アクリル 厚さ(mm)7 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)150
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。 材質/仕上ターポリン 寸法縦(mm):900/横(mm):850 取付け方法穴12ヵ所 表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具! ハトメ内径(Φmm)10
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

341-982 ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型 縦横兼用) ユニット 動画あり
A3用紙をタテヨコどちらでもご使用いただけます。
取付方式吊り下げ 材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ファスナー付) 厚さ(mm)0.95 寸法(mm)710×450 サイズA3タテ・A3ヨコ用 タイプ両面表示
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

法令許可票をガードフェンスにスッキリ掲示できます。目隠しシートとしても利用できます。ポケット下部から表示を入れるので、雨に強いです
用途工事現場での法令許可票表示に最適です 取付け方法ヒモ固定 材質本体:ターポリン、ポケット部:透明軟質ビニール、ハトメ部:スチール 縦(mm)900 横(mm)1740
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ式) サイズ(mm)600×450×0.35厚
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です 表示内容A3用紙差し込み用 取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定 タイプハトメ穴付き 縦(mm)600 横(mm)450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。 材質/仕上ターポリン 寸法縦(mm):900/横(mm):850 取付け方法穴12ヵ所 表示内容墜落制止用器具使用 ハトメ内径(Φmm)10
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

大型で高い訴求力があります。 色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。 一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。 イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
取付方式ハトメ 材質ビニールターポリン 厚さ(mm)0.41 寸法(mm)900×850 ハトメ数12
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2440 幅(mm)1220 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)