カテゴリ

  • 学童・教育用品(9)
  • 制御機器(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「模型 タイヤ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口腔洗浄器 デンタルウォッシャー タンクレス 4種類水流モード 替えノズル 4本(2色×2本) 防水 IPX7 充電式 エレコム口腔洗浄器 デンタルウォッシャー タンクレス 4種類水流モード 替えノズル 4本(2色×2本) 防水 IPX7 充電式エレコム
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 ※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 ※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB TypeーC(TM) ー USBーA) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月質量(g)約170 ※本体のみ使用温度範囲(℃)5~40(推奨)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×178(本体のみ)定格電圧(V)5(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5/1A以上のUSB充電器をご使用ください。保護等級IPX7※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。連続使用時間(分)約35※満充電からハードモードで使用した場合最大消費電力(W)3(充電時)使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6※電池を使い切ってから満充電にする場合バッテリー容量(mAh)1100充電方式ワイヤレス充電充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×48×190(キャップ式タンク装着時)
スリックタイヤセット 31mm径 TAMIYA(タミヤ)スリックタイヤセット 31mm径TAMIYA(タミヤ)
459税込505
1セット
5日以内出荷
仕様●カテゴリー:車輪●タイプ:タイヤセット●カテゴリー:車輪アズワン品番68-2024-96
Mini Break-In System +R GFORCEMini Break-In System +RGFORCE
5,398税込5,938
1セット
6日以内出荷
リバーススイッチ搭載!駆動系もモーターも、効率的にブレークイン。 ボタンひとつで正転・逆転切替え可能。 新たに搭載されたリバーススイッチを押すごとに、モーターの正転と逆転の切り替えが可能に。 モーターの慣らし作業を、より簡単かつ効率的に行える様になりました。 最大6.0Vの高電圧ブレークインが可能。 最大6.0Vの高電圧がブレークインの幅を広げる。チョッパ制御による、0.1V刻みの設定値が高電圧から低電圧まで、緻密なブレークインを可能に。レーサーの望みを叶える、至高のブレークインシステム。 オフタイマー機能搭載 秒単位の設定で、望むがままのブレークインを可能に。正確な時間管理で、同一条件でのデータ取りにも適しています。目指すコンディションに確実に仕上げるベストツール。 モーター単体でのブレークインも。 レース当日、支給モーターを最速コンディションに。発走直前の急なモーター変更にも余裕をもって対応。あらゆるシーンで、最大限のアドバンテージを。 場所を選ばない、多彩な対応電源。 単三電池4本で動作するので、電源のない特設コースでも使えます。大容量NiMHバッテリー(単三型)なら長時間の使用も可能に。別売の6V/2A ACアダプターを使えば、家庭用コンセントから安定した出力でお使いいただけます。 スイッチひとつで正転・逆転切り替え可能!モーター&ギアを効率的にブレークイン! モーター正転・逆転切替えスイッチを搭載 0.1V(最大6.0V)単位で好みの電圧に設定が可能 慣らし時間の管理に便利なオフタイマー機能 1/24~1/32スケールの電動模型に適したサイズ ロータリーダイヤルでクルクル・ピッピッのカンタン操作 マジックテープ式ベルトでシャーシ・モーターを確実に固定
仕様●付属品:Mini Break-In System+R本体、DC入力ケーブル、取扱説明書●電源:単三アルカリ乾電池4本(別売)、単三型充電電池4本(別売)、ACアダプター6V/2A(別売)●作動電圧:4.8~6.0V●サイズ:112(W)×47(D)×45(H)mm●重量:105g(乾電池含まず)アズワン品番67-6611-72
ジオラマ粘土 ジオベース グレイ 100g アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース グレイ 100gアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプタイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1材質樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)128×205×15
ジオラマ粘土 ジオベース サンドカラー 100g アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース サンドカラー 100gアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプタイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1材質樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)128×205×15
ジオラマ粘土 ジオベース ダークブラウン 100g 超小粒 アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ダークブラウン 100g 超小粒アーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプタイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1材質樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)128×205×15
ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g 超小粒 アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g 超小粒アーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプタイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1材質樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)128×205×15
ジオラマ粘土 ジオベース ダークブラウン 100g ベーシック アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ダークブラウン 100g ベーシックアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプタイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1材質樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)128×205×15
ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシック アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマ粘土 ジオベース ライトブラウン 100g ベーシックアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形粘土です。小スケールのジオラマ制作に向いた粒の細かいタイプタイヤ跡や足跡も押し当てるだけでリアルに表現地形の起伏やトンネルも簡単に表現芯材無しで高さのある造形が可能(そのまま固まるので、土煙などの表現も可能)クラックの表現、混色、塗装も思いのまま粘土部分は柔らかいのでディテールの追加も簡単色違いの粘土を混ぜ合わせることで調色が可能、また水性絵具や各種模型用塗料にも対応さらにほかのコルッキーシリーズと混ぜ合わせ、粒のサイズ感を調節することで好みの質感を表現可能自然乾燥で固まります
セット内容粘土×1、説明書×1材質樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)128×205×15
タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。やや青み掛かったブラックグレイでラバー特有の質感を再現します。MMシリーズの車両のタイヤや戦車のロードホイールの他、カーモデルの幌やバイクのシートに最適なカラーです。使いやすい水溶性で、筆塗りでもエアーブラシ塗装でも美しい仕上がりが得られます。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸ラバーブラック主成分水溶性アクリル樹脂主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(つや消し) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(つや消し)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
6日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★やや青み掛かったブラックグレイでラバー特有の質感を再現します。MMシリーズの車両のタイヤや戦車のロードホイールの他、カーモデルの幌やバイクのシートに最適なカラーです。★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)ラバーブラック主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状非水溶性
プライヤーレンチ 100mm KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mmKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス
模型用タイヤ 2個セット 共立電子産業模型用タイヤ 2個セット共立電子産業
649税込714
1個
当日出荷
車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)
2WDモーター車両ベース2 共立電子産業2WDモーター車両ベース2共立電子産業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
当日出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。ゴムならではの独特の質感が表現できるスプレー塗料です。 装甲車のタイヤや戦車のロードホイールのゴム部分にはもちろん、バイクのシートやオープンカーの幌などにも使えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ラバーブラック主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-82主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ ) TAMIYA(タミヤ)OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ )TAMIYA(タミヤ)
877税込965
1本(25g)
当日出荷
RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。 流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途情景塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
OP.580 瞬間接着剤 (ゴムタイヤ用 ) TAMIYA(タミヤ)OP.580 瞬間接着剤 (ゴムタイヤ用 )TAMIYA(タミヤ)
146税込161
1式(10本)
当日出荷
瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。 次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
用途情景塗装用付属品マイクロノズル10本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
OP.339 瞬間接着剤(ゴムタイヤ用) TAMIYA(タミヤ)OP.339 瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)TAMIYA(タミヤ)
439税込483
1本(5g)
予約販売
RCカーのタイヤとホイール接着に最適な低粘度タイプの瞬間接着剤です。 マイクロノズルのスペアはOP580を使用ください。
用途情景塗装用仕様汎用パーツ付属品マイクロノズル2個材質ポリアセタール樹脂製危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ナロータイヤセット TAMIYA(タミヤ)ナロータイヤセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
幅が狭いので大型の車体をコンパクトに製作できるタイヤセット。剛性が高いソリッドタイヤですから左右のタイヤを逆回転させての超信地旋回も軽快。大型の工作やパワーが必要な工作に適しています。また2種類のホイールハブが付属し、各種ギヤボックスにも取り付けられます。
タイヤサイズ直径58mm、幅16mm
スポーツタイヤセット TAMIYA(タミヤ)スポーツタイヤセットTAMIYA(タミヤ)
509税込560
1セット
予約販売
ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ直径56mm、幅25mm
トラックタイヤセット TAMIYA(タミヤ)トラックタイヤセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット
14日以内出荷
トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト3×100mm×2本付属タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用) TAMIYA(タミヤ)AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
セット内容ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ) TAMIYA(タミヤ)リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)TAMIYA(タミヤ)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ)4輪駆動車工作基本セットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
予約販売
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
ウォームギヤボックス TAMIYA(タミヤ)ウォームギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ)ハープ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
極細先タイプです。 さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら