23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49 測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.000V 保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック600Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g)420(本体+電池、付属物は除く) 電源単3アルカリ乾電池4本 適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信が可能です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100 プラグ(mm)Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。 誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。 最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定 豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720) Lo-Power抵抗測定(TY720) データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売) 安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃ 保存温度範囲 -40~+70℃ 自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に 仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付 付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能 電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 最大表示50000カウント 直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.4V 保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算) 付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED) EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2 測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15 導通チェック500Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
569 税込626
当日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)120 タイプ標準 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

L9207-10 テストリード HIOKI(日置電機) 動画あり
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm)70 リード線(m)0.9 アズワン品番64-3413-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625 質量(g)91 使用環境温度(℃)-20~55 安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
1組
6,298 税込6,928
当日出荷

電圧・電流・抵抗値等に加え、キャパシタンスや温度の測定も可能なマルチメーターです。見やすいバーグラフ表示(31段階)付きです。
校正証明書JCSS校正
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。
付属品テストリード ヒューズ 寸法(mm)90×49×192 測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ 質量(g)約570 電源単3電池×4(付属) 測定項目直流・交流電圧 表示6000カウント バーグラフ付 極性表示 機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量 確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
1個(1個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。
付属品テストリード ヒューズ 寸法(mm)90×49×192 測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ 質量(g)約570 電源単3電池×4(付属) 測定項目直流・交流電圧 表示6000カウント バーグラフ付 極性表示 機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量 確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
1個(1個)
48,980 税込53,878
欠品中

真の実効値タイプの高精度マルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付きです。 CE規格品です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和電気計器延長用リードセット
エコ商品
延長用テストリード
種別延長用リードセット 全長(m)約3 安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番835-8284 コード長さ(m)1.2 寸法(cm)120 アズワン品番64-3414-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

TL-A7M2 テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器 動画あり
テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ 全長(m)約0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷


微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V)100 全長(mm)約75 セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm)0.7 ピン長L(mm)37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)