汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋の横長タイプ!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
横長の、幅広タイプのジップ袋は入口が広いので封入した小物類が取り出しやすい!
横長の小物を分けたり薬や横型書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途タオル・小物入れに。
仕様スタンダードタイプ
色乳白
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)4000
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
1ケース(4000枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
ねじ穴6
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
色ライトベージュ
仕様防塵パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル小型ハンドル
保護等級IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉開閉方式片開(下開き)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類平丁番
材質SUS304
商品タイプバット
チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途タオル・小物入れに。
仕様スタンダードタイプ
色乳白
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)1600
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
1ケース(1600枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
エヴァンゲリオンファン必見の鏡面素材ステッカー!
こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。
屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど
様々なところに貼ってお楽しみ下さい。
材質塩化ビニール
色ゴールド
サイズL
文字内容エヴァンゲリオン
取付方式ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)95×138(シート)
特性耐水性、鏡面
1枚
¥848
税込¥933
7日以内出荷
プリンタを選ばず、マルチに使えるラベル。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。
つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。はがれにくい強粘着タイプ。
粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でラベルが剥がれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。
厚さ(mm)0.152
ラベル厚(mm)0.085
白色度(%)92±3
紙質つやなしマットタイプ
坪量(g/m2)134
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンター(染料・顔料)、カラー・モノクロレーザープリンター、カラー・モノクロコピー、熱転写プリンター
色クリア
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-40~90
透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)32
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm)59.4
全長(mm)114.8
材質鉄
色黒色
種類ウエスタン蝶番
仕上粉体塗装
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途タオル・小物入れに。
仕様スタンダードタイプ
色乳白・透明コンビ
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)2500
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
1ケース(2500枚)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。
色白
適合ポール外径(Φmm)25
材質スチール
質量(kg)1.6
高さ(mm)450
縦(mm)120
横(mm)450
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
セット内容ビス(3.5×16)
厚さ(mm)1.5
タイプ横長
表面処理粉体塗装
取付け方法木ビス
穴径(mm)5.5
打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
広範囲をカバーする横長タイプです。
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)50×500×0.08厚
材質コート紙(表紙)、 上質紙(中紙)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約164×92×6
フォーマット形式3.5mm方眼
ページ数96ページ
長さ(mm)25
幅(mm)73
エスコ品番EA951CK-1
板厚(mm)1.5
ねじ穴数6
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
デザインと使いやすさを考えた「最大6分割」の分別が可能なゴミ箱ラック。ゴミ箱に袋をかけるフックが10箇所もあり、袋のかけ方次第で手間なゴミの分別も楽々に。ラタン調のカバーが生活感をしっかり隠し、キッチンのインテリアとして味を出します。・キャスターはストッパー付き・水に強い粉体塗装(防水)
用途ゴミ箱として
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプキャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×28×60.5
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感。5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン
材質メッセージボード:アクリル
厚さ(mm)アクリルボード:約2
質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206
保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ
材質(台座)木材ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)約横15×約10
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、長穴
抗菌・抗ウイルスのユニパックです。
フィルムの表裏両面の一価銅化合物がクリーンな状態を保ちます。
開け閉めしやすいGPチャックと出し入れしやすいヨコ長形状です。
材質PE(抗菌・抗ウイルス剤(一価銅化合物)配合)
厚さ(mm)0.04
エスコ品番EA951CK-2
長さ(mm)32
幅(mm)82
板厚(mm)1.5
ねじ穴数6
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-4
長さ(mm)51
幅(mm)117
板厚(mm)1.8
ねじ穴数6
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
レジ周り等、混雑する場所で安全にお客様の誘導をサポートする新型コロナウィルス対策フロアーシールです。耐擦過性と防滑性に優れたフロアー材専用シール採用、再剥離が可能で床にのりが残りにくい。各種色々なカラーバリエーションから選べます。
用途レジ周り等、混雑する場所でお客様の誘導をサポート
取付方式シール/ステッカー
材質硬質PVC
幅(mm)350
高さ(mm)150
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感。5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン
材質メッセージボード:アクリル
厚さ(mm)アクリルボード:約2
質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約76
保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ
材質(台座)木材ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)約横15×約10
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP53
扉開閉方式片扉(下開き)
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
仏事用に使用するのし紙です。サイズは207×448mmで1冊100枚入、紙質はプリンター印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での仏事用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます(プリンターの機種によっては印刷出来ない場合があります)。
用途のし紙 熨斗紙 仏 仏事用 蓮 ハス 無料 ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前
材質上質紙
サイズ中判
寸法(縦×横)(mm)207×448
主な用途仏事
紙厚(mm)0.08
坪量(g/m2)65
仏事用に使用するのし紙です。サイズは176×385mmで1冊100枚入、紙質はプリンター印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での仏事用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます。
用途のし紙 熨斗紙 仏 仏事用 蓮 ハス 無料 ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前
材質上質紙
サイズ小判
寸法(縦×横)(mm)176×385
主な用途仏事
紙厚(mm)0.08
坪量(g/m2)65
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ