25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝蔵焼杭
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカショー白木杭
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。 材質天然木 直径(Φcm)6
1セット(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。 頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。 表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。 全面に独自の突起。誘引に便利です。 農薬・肥料にも侵されにくい。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。 果樹・樹木の倒れ防止に。 各種柵用として。
1セット(10本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タカショー天然わらなわ
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。 材質わら 幅(mm)4.5 質量(kg)0.76 長さ(m)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ4.5mm×長さ60m 太さ(mm)約4.5
1巻
1,998 税込2,198
6日以内出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に田畑の支柱や樹木への吊り下げができます。
用途鳥獣やノラネコの対策に! 対象動物鳥獣、ネコ アズワン品番64-9646-55
1個
759 税込835
当日出荷

十字キャップを熱で溶着。抜ける心配はありません。 水が入りにくい内栓付き。安心してご使用いただけます。 特殊樹脂の使用で、耐久性に優れています。 使いやすい十字溝型ですので、線材・ひも掛けに最適です。
用途ネット栽培、ハウス栽培に。 グリーン タイプイボ竹
1セット(25本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番65-9270-82
1丁
6,180 税込6,798
翌日出荷

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

天然棕櫚使用で自然に還ります。 樹木になじみ、環境にやさしいです。
用途園芸支柱や垣根の固定、ガーデニングなどに 長さ(m)100 材質棕櫚(しゅろ) 質量(kg)0.3 線径(Φmm)3
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維で結びやすく、土に還る。
用途農園芸、垣根縛り等 材質パームヤシ 太さ(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアルな顔で寄せ付けない。支柱・樹木の木々等に簡単に取り付けできます。
用途防鳥対策に! 対象動物鳥類 アズワン品番64-9646-54
1個
549 税込604
当日出荷

#071237 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業 動画あり
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm)900 材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)45 ハンドル長さ(mm)350 仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。 ハサミでカットすることができます。
用途ベランダ、軒下、エアコンの室外機、窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。 果樹園、樹木、フェンス、支柱など果実や樹皮の皮を狙うハクビシン、イタチ、アライグマ、タヌキ、サルなどの小動物獣害の被害でお困りの場所に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×126×6 トラスコ品番208-5164 長さ(mm)513 幅(mm)126 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)(トゲ)6 質量(g)236 アズワン品番64-8499-98
1袋(4枚)
1,190 税込1,309
当日出荷