93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 動画あり
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)水返し部/43 グリーン半透明
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード) 長さ(mm)909 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
1箱(24枚)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1820 高さ(mm)(小/大)6/12 質量(g)57 外幅×内幅(mm)5×3
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタイルシェード本体取付部品です。サッシ枠にひっかけて取り付ける「アナノン」構造ならメーカーによらずドライバー1本で簡単に取付可能です。
内容左右1セット 強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820(2枚) 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.43MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20 長さ(m)1.8 付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 動画あり
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂 質量(g)約20 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
欠品中

サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47 質量(g)20 材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス 耐荷重(kg)3/組 取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g)59 トラスコ品番440-7628 材質(本体)六ナイロン樹脂 材質(取付金具)ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5(1枚あたり) 寸法(mm)27×50 アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
540 税込594
当日出荷

サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 動画あり
工具不要でカンタン取り付け!。 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造。 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定。 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計。 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫。 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。 材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)30 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
1セット(2個)
659 税込725
5日以内出荷

CLF-03C シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)約27 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2.8×10
1個(2個)
899 税込989
6日以内出荷

サッシの上から光が入りにくい。ハトメにクリップを挿し込む。サッシ枠に。ハトメに挿し込むだけ。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約28 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.2×3.3 ハトメ内径(Φmm)約10.5~11.5
1個(2個)
759 税込835
6日以内出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。浴室レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。 材質樹脂
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)2/組
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。サッシレーンの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。 材質樹脂
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。 材質高級特殊鋼(完全熱処理済) グリップ:ピンク 刃幅(mm)45
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
155,000 税込170,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CLF-02C シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約38 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
1個(2個)
879 税込967
6日以内出荷

シェード、すだれ兼用で工具不要。揺れを吸収。サッシ枠網戸に取付。ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシまたは雨戸枠を取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください※木ネジ、クギ等は別途お買い求めください。5.網戸へ取り付ける場合は、取付金具をいったん外し上下逆に取付締付ネジを締め付けて下さい。6.網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。見た目すっきり。シェードにシワがよりにくく、隙間から日差しが入らない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシを取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.網戸へ取り付ける場合は取付金具を上からかぶせる向きで取付、締付ネジを締め付けて下さい。5.この場合、網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。6.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂/ABS樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。 材質樹脂
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 主成分アクリルシリコン樹脂 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)