588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番328-7572 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 材質 形状ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(2本)
659 税込725
当日出荷

木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7 寸法(mm)75 外径(Φmm)75
1個
779 税込857
当日出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)13 軸長(mm)50 適合材樹脂、木、竹材
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け 適合MHG-075 種別ファイバーホイール 寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
1枚
889 税込978
当日出荷

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナ含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)アルミナ含浸 形状円筒型 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
7,198 税込7,918
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
679 税込747
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)8 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(2本)
539 税込593
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー 材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック 寸法(mm)60×130 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
仕様ハードタイプ トラスコ品番499-4663 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 シャンク径(Φmm)3.0 先端径(mm)8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用 ベージュ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約155×55×35 質量(g)470~510 適合材樹脂、塗装面、プラスチック 工程仕上げ磨き 適合バフ綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7264 材質ホワイトウレタンバフ 厚さ(mm)19 質量(g)7 外径(Φmm)80
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ダンジーD-491 光陽社 動画あり
ネルバフに使用。特にアクリルに適する。
用途樹脂、塗装面の仕上げ。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約500
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

直径(mm)150 材質スポンジ、ウール 仕様ウール部毛の長さ20mm トラスコ品番836-8084 適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N 質量(g)34 品名ボアバフ30×150×30 サイズ(mm)30×150×30
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 貴金属、樹脂加工品の艶出しに。両頭グラインダーで使用可能。
外径(mm)150 厚さ(mm)13~15 穴径(mm)12.7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大塚刷毛製造スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
1個
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ 厚さ(mm)25 ブルー 硬度ソフト
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。 適合材各種金属・プラスチック 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 材質フェルト 厚さ(mm)13 内径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000
1個
829 税込912
当日出荷

汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。 基材純毛 タイプ乾式用 サイズ(mm)240×93 種別クランプ式 寸法(mm)240×93 適合材金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。 高速バフィングによって超光輝性を発揮。
液性アルカリ 種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤 希釈倍率10~50倍 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
23,980 税込26,378
欠品中

硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです。圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます。シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ オレンジ 硬度ハード
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種電気ドリル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ イエロー 硬度ハード
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信濃機販純正アクセサリーです
トラスコ品番205-8748 材質ウレタン 厚さ(mm)34 質量(g)30 内径(Φmm)30 外径(Φmm)165
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛 トラスコ品番836-3360 質量(g)15 外径(Φmm)75 サイズ(mm)75 2018年トラスコ掲載ページ5 0539
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20 厚さ(mm)10 材質コットン 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)