4,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSKマイクロプレシジョン(ISC)樹脂巻ベアリング
荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。
用途プリンタ、コピー機、搬送装置 材質樹脂材質POM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 荷重方向ラジアル
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)防錆型樹脂ベアリング RCD型
エコ商品
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 幅(mm)7 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~60 許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周溝タイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
寸法d(mm)6(0~+0.1) 寸法W(mm)7(±0.2) 幅(mm)7 内径(Φmm)6 許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
47 税込52
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)7(0~-0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング
1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング
1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。 幅(mm)7 材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 荷重(N)目安:196
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
1個
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
1個
89 税込98
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等 トラスコ品番116-5049 幅(mm)7 材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SUM、ボール:SWCH、リテーナ:PP 質量(g)11 使用温度範囲(℃)0~40 寸法R(mm)5 許容荷重メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。 外径(mm)35 内径(mm)6 荷重(N)196(目安)
1個
149 税込164
翌々日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm)0.6 角度M(°)60 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 62/番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料選定目安 プラスチック種類PTFE
1個
9,598 税込10,558
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 16006番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 外径D(Φmm)55 幅(mm)9 内径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料選定目安 プラスチック種類PTFE
1個
9,288 税込10,217
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 51300番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲-190~120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 51200番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲-190~120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 2300番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲-190~120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 1200番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲-190~120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 ツバ厚(mm)1 精度等級JIS B 1514 0級
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)