コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質PE系樹脂
色黒
関連資料商品リーフレット(0.63MB)
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
幅(mm)500
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
寸法(mm)300×200
色黒
材質SUS304
新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。
今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。
ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
材質(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
色(ひさし)スモーク
質量(g)約410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約288×227×159
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
衝撃吸収ライナー樹脂ライナー
ひさし長さ(mm)35
通気孔あり
頭囲(cm)約54~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
こんなお得な商品も!

テープのり 強粘着
モノタロウ
¥179
税込¥197
粒状になったのりを使用したドットタイプのテープのり。糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースには再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
テープの後半になるほど引き心地が重くなる不満を改善した軽引き設計。
用途つめ替え簡単!
テープのりの使い心地を革新!ドットタイプのテープのり
テープ幅(mm)8.4
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)ポリウレタン樹脂
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
仕様ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
粘着力がさらにパワーアップ!厚紙やプラスチックなどののり付けに最適です。
ファイバー素材入りの3層構造により、のりの厚みと結束力がアップ。粘着力がさらに向上し、掲示(垂直貼り)などに適正があります。
材質本体ケース/再生ABS樹脂、つめ替えケース/再生ポリカーボネート
テープ長さ(m)10
テープ幅(mm)10
エコマーク認定認定
幅10cm×長さ32m、厚さ0.05mmのPTFEシートで10cm毎にミシン目があり、手で簡単に切り離せます。コンタミを防ぐための一時的なボトルの蓋として口を塞いでバンドで止めたり、ボトルの中栓代わりに直接ボトルの口を覆ってキャップを締め付けることも可能です。接着剤などは一切使用しておらず、耐熱温度は+260℃
テープ長さ(m)32
アズワン品番62-6248-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
粒状のりを使用したドットタイプのテープのり。糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
テープの幅が20mm(従来スタンダード品の2倍以上)もあるので、2列のり付けしがちだった大型封筒・ポスターなど広い面へののり付けがひと引きで簡単&スピーディ!
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。本体はドットライナー(タ-DM400-08N)と共通なので、使い方に合わせて切替えが可能。既に本体をお持ちの方は気軽にお試しできます。
用途太さを極めたテープのり!のり幅20mmで広い面も簡単&スピーディにのり付け
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)16
仕様強粘着・タ-DM400-20用
材質R-PS
寸法(mm)50×97
エコマーク認定認定
商品タイプつめ替え用テープ
エコマーク認定番号16 112 021
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントフレアノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。大容量なのでたっぷり使うことができ、つめ替えの頻度も減ります。つめ替え時の廃棄プラスチック重量を従来品から約50%削減、環境に配慮したエコ設計です。大型封筒にも安心の10mm幅。ドットタイプなのりで糊切れや走行感も軽く、ヘビーユーザーに最適です。テープのりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
用途封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。
仕様カタログ補足:ACID FREE
適合リフィル:タ-D4300-10
テープ幅(mm)10
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)50
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(詰替え用)
エコマーク認定番号22 112 007
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。
用途つめ替え簡単!テープの長さはたっぷり16m。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)16
仕様強粘着・タ-DM405N-08用
材質つめ替えケース:R-PS
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100
商品タイプ詰替え用テープ
エコマーク認定番号17 112 062
ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。
マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)210×300
質量(g)460
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格45
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格38
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格33
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替え可能です。
お試し感覚で購入できるお手頃価格です。
ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端がローラーなのでスムーズで軽い引き心地です。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した商品です。
ドットライナーコンパクト(ドット柄・ハート柄)は互換性があります。いずれのつめ替え用テープも装着可能です。
材質つめ替えケース:R-ABS、ACID FREE
テープ幅(mm)8.4
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)11
商品タイプ詰替え用テープ
エコマーク認定番号16 112 043
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
断熱 冷房効率アップ 暖房効率アップ UV90%カット 抗菌 防カビ
用途断熱カーテン
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
15ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、在庫管理等
機能伸縮性・通気性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
ハート柄ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16Mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)16
仕様強粘着
材質ケース:R-PS
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/本体ケース:R-ABS70%、つめ替えケース:R-PS100%
商品タイプ本体(詰め替え式)
エコマーク認定番号17 112 061
こんなお得な商品も!

クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
こんなお得な商品も!

クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。
種別道路用塗料
タイプ水性ライン引き塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途コンクリート、アスファルト面
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗
塗料タイプエマルション
こんなお得な商品も!

クーラントY型フィッティング
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-30~80
アズワン品番61-0316-98
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質(軸)再生PS樹脂 (クリップ)ABS樹脂
質量(g)6.4
エコマーク認定認定
方式ノック式
替芯SA-7CN
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12.4×145
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 134
入数(本)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ