478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
グレー 材質ポリプロピレン 容量(L)2.5
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

アカギのぞみ
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)616×616×高さ463 容量(L)約110(約110kg) 適合板厚(mm)15
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm)1205×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚 材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm)1215×616×高さ463 容量(L)約220(約220kg) 適合板厚(mm)15 枠の色シルバー
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠 付属品開口治具1個、フタ6個 材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂 規格JIS A 5308 適合品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100 マイゾックスコード215812
1箱(60個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)17 ねじの呼びW3/8 埋設深さ(mm)(有効)42.5 引抜強度(kN)(平均)22.3
1セット(400個)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800 ブラック 奥行(mm)471 仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本) トラスコ品番459-3138 材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA) 質量(kg)0.48 メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
7,598 税込8,358
7日以内出荷

何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
1箱(60個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
1セット(20個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型枠用カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン 付属品防トロキャップ 適合CD管用
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライド自在コーナーの折り曲げ部分の交換部材。
用途スライド自在コーナーの折り曲げ部分の交換部材。 材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.15MB)
1袋(4個)
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


積水樹脂パネル縦枠セット V型用
エコ商品
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(68√h)に耐える設計強度です。
マットグレイ グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂 質量(kg)1.2
1セット(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積水樹脂パネル縦枠セット V型用
エコ商品
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(67√h)に耐える設計強度です。
グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプのフリー枠。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(2本)
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂 質量(kg)12 ねじの呼びW3/8 埋設深さ(mm)(有効)20 引抜強度(kN)(平均)7.4
1セット(500個)
特価
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/- 質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5 タイプ丸枠 寸法650
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング) 高さ(mm)2200 セット内容縦枠:2本、上枠:1本
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
用途軽設備用、重設備用 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)19.7 ねじの呼びW1/2 引抜強度(kN)(平均)24.6 有効埋設(mm)45
1セット(250個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)樹脂製NO枠 角型
軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台(E619758/759/760/761のいずれか)+ナンバー灯LSL-1014AV(E619754)とのセットで番号灯として新規登録が可能
用途外装パーツ 材質ABS 品番JB品番:9893372 表面処理クロームメッキ 適合車2t~4t車 関連資料(0.65MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途多角形基礎用コーナー型枠。(出隅・入隅 兼用)可動部位(樹脂部分)で角度を自在に変えることができます。 材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂 長さ(mm)227.5 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.12MB) (0.76MB) (1.15MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)樹脂製NO枠 角型
軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台+ナンバー灯LSL-1014AVとのセットで番号灯として新規登録が可能
用途外装パーツ 材質ABS 品番JB品番:9893371 表面処理クロームメッキ 適合車大型車 関連資料(0.65MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)1.7
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)100 板厚(mm)6 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.26MB) 取扱要領手順書(1.26MB) グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途多角形基礎用コーナー型枠。(出隅・入隅 兼用)可動部位(樹脂部分)で角度を自在に変えることができます。 (最小角度は50 度~ ) 材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.15MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)70 板厚(mm)11 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.26MB) 取扱要領手順書(1.26MB) グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)