56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー(高強度ナイロン) 長さ(mm)300 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 長さ(mm)300 呼び径M12 ねじの呼びM12
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

種別全ねじ 呼び径M16 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1000 ねじの呼びM16
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種別全ねじ 材質RENY エスコ品番EA945AR-603 ねじの呼びM8
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。
用途断熱工法用パーツ 材質エンジニアリングプラスチック 寸法L(mm)1000
1箱(20本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●サイズ(W):207mm●サイズ(H):30mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)陶漆 7寸隅切長手焼物皿
土物の風合いとプラスチックの機能性が見事に調和。 漆器の技法で、野趣あふれる土物の風合いを表現。素地にはプラスチックを使用していますので、丈夫さと機能性に優れています。 プラスチック素材に漆塗り、趣は陶器と、3つの高度な技法を融合させたハイブリッドな器です。
食器の種類和食器 材質プラスチック 形状長角皿 高さ(mm)35 短辺(mm)110 長辺(mm)217 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

福井クラフト3.5寸 隅切すかし鉢
仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):39mm●重量:85g●材質:ABS樹脂
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナルの彫刻は絶品。耐久性に優れたピラーを数多く揃えました。素材には樹脂を使用していますので、強度・耐久性に優れています。表面は樹脂ならではのざらっとした質感で、まさに砂糖菓子のよう。しかもオリジナルの彫刻をほどこしております。更にセンターにはΦ9の穴あき。長ネジ、ボルト等で、強く固定する事も可能です。生ケーキを積み重ねたりする場合にご利用いただくと便利です。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。尺0寸松花堂用の仕切。積み重ねできる
TKG品番9-2159-0501 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)289 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×198×38 耐熱温度(℃)60
1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 刃数40 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2 適合材鉄・ステンレス
1枚
9,798 税込10,778
5日以内出荷

オリジナルの彫刻は絶品。耐久性に優れたピラーを数多く揃えました。素材には樹脂を使用していますので、強度・耐久性に優れています。表面は樹脂ならではのざらっとした質感で、まさに砂糖菓子のよう。しかもオリジナルの彫刻をほどこしております。更にセンターにはΦ9の穴あき。長ネジ、ボルト等で、強く固定する事も可能です。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルの彫刻は絶品。耐久性に優れたピラーを数多く揃えました。素材には樹脂を使用していますので、強度・耐久性に優れています。表面は樹脂ならではのざらっとした質感で、まさに砂糖菓子のよう。しかもオリジナルの彫刻をほどこしております。更にセンターにはΦ9の穴あき。長ネジ、ボルト等で、強く固定する事も可能です。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。 L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。 アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。 可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。 高級感のある光沢仕上げです。
材質EPVC ホワイト
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。尺0寸松花堂用の箱のみ。仕切は別売り。
TKG品番9-2159-0201 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)602 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×215×65 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。尺0寸松花堂用の箱のみ。仕切は別売り。
TKG品番9-2159-0301 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)602 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×215×65 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事 材質主剤:ビニルエステル樹脂 仕様打込み型
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)80×31×260 本体質量(g)490 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)104×31×260 本体質量(g)440 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90~264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

材質EVA(屋内用) 適合ねじW3/8-M10 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質塩化ビニール 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

額の内側に金線が入ったベーシックな肖像額。軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。
その他壁掛用金具付 付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm 材質【面材】無反射樹脂 質量(g)700 タイプ縦のみ・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)340×430 内寸(mm)290×380 適合サイズ四切判/八○判 無地
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

フレーム幅45mmのしっかりサイズ。パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。
その他壁掛用金具・吊り紐付 付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm 材質【面材】無反射樹脂 質量(g)1000 タイプ縦のみ・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)370×460 内寸(mm)290×380 適合サイズ四切判/八○判 無地
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。
その他壁掛用金具・吊り紐付 付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm 材質【面材】無反射樹脂 質量(g)700 タイプ縦のみ・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)340×430 内寸(mm)290×380 適合サイズ四切判/八○判 無地
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)