192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm)3 幅(mm)14 長さ(mm)1820 質量(g)62
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
1本ほか
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。 クリア
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

AFFB-02502 【オーダー】フラットバー AFFB-02502 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.134 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)2 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×02 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)49.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26 サービス分類オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷


耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック 寸法(mm)400×1000×15(H) 質量(kg)6.2
1枚(1枚)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能 アズワン品番65-3886-77
1枚
3,600 税込3,960
翌日出荷

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) (表)緑、(裏)黒 幅(mm)915 厚さ(mm)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
699 税込769
当日出荷

協和産業(マット)平板(梨地)
艶無しの梨地調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)910 質量(kg)38
1本(20m)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した 摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。 メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、 その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。 パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、 ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性 ・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性 ・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。 また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。 メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。 窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。 材質PC系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和産業(マット)平板マット(艶マット)
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール 幅(mm)910 長さ(m)20
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

福井クラフト平板
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):7mm●重量:61g●材質:ABS樹脂
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福井クラフト長手平板
仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):11mm●重量:116g●材質:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として グリーン 材質再生塩化ビニール 厚さ(mm)1.5
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1348 全長(mm)76 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 質量(g)1 タイプ平板 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)30(2個使用時) 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法P(mm)66 車径(mm)33 寸法G(mm)9 アズワン品番64-8724-05
1袋(2個)
899 税込989
翌日出荷

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1349 全長(mm)76 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 質量(g)1 タイプ平板 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)30(2個使用時) 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法P(mm)66 車径(mm)33 寸法G(mm)9 アズワン品番64-8724-06
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

未来樹脂すきまくん
連結機能付きで用途に応じて使い分け。折り曲げが可能で、端部が凹凸になっているため連結が可能だから、現場に応じた使い方も自由に出来ます。四角に組んで平板などを積み上げていくのに適しています。
用途再生プラスチックが作り出すこの5mmの空間が大切なコンクリート製品を色むらやコバ欠けから強力にガードします。
1箱(1500個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
ツヤ消しホワイト
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
ツヤ消しホワイト
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)5 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 フランジ厚(mm)0.5 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)