材質MC901
種別平歯車
形状S5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
モジュール1
種別平歯車
材質MC901
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)30
歯切基準面穴
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0118
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
歯幅E(mm)15
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)25
歯切基準面穴
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
型状… 十字型の突起が回転の時大きい渦巻を作り、混合液も短時間で混合出来ます。
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
歯数8/10/12
軸穴径(mm)2
モジュール0.5
外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
モジュール3
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂
対応20C0073、20C0113
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-20~200
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PFA
ハンドル形状ウォームギア式
材質(弁体)SCS13+PFAライニング
仕様モジュール = 0.7材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 6mmピッチセンター高さ = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等
材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA
色ハンドル/キャップ:黒
表面処理ベース:焼付塗装(黒色)
材質(ハンドル)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)296
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
質量(g)211.9
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
構成キーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等
許容荷重(N[kgf])70[7.1]
材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB
質量(g)20
部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様モジュール = 1.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 9mmピッチセンター高さ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 12mmピッチセンター高さ = 10.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様モジュール = 2.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 15.4mmピッチセンター高さ = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。
取り付けを省力できるはめ込み式です。
パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様難燃グレード:UL94V-0
材質(本体)ABS/白色
材質(ケース)ABS/白色
許容荷重(N[kgf])水平:97[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
種別はすば歯車/ねじ歯車
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。
亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など
材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP
色アイボリー
許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直
質量(g)198
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質樹脂
寸法(mm)48×48×84
対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ