繊維が強く摩耗性に優れる。
長さ(m)1
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)471
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3138
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.48
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
吸水性・吸湿性のない樹脂網。
幅(mm)1020
長さ(m)1
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
材質18-8ステンレス
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5
幅(mm)300
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1750
色ブラック
奥行(mm)645
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3154
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.79
タイプ726×1810mm用
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。
耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。
摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)
材質PTFE
仕様PTFEメッシュ仕様
トラスコ品番735-3430
質量(g)300
メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
材質樹脂製
色マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。キャスターはラジアルボールベアリングで滑らかな始動です。
仕様両袖ハンドル網付きタイプ
ブレーキ無し
材質(車輪)ゴム車輪
積載荷重(kg)150
キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)716×436
材質(ハンドル)スチール
自重(kg)18.9
材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)
仕様両袖ハンドル網付きタイプ
ブレーキ有り
材質(車輪)ゴム車輪
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
仕様両袖ハンドル網付きタイプ
ブレーキ無し
材質(車輪)ゴム車輪
積載荷重(kg)300
キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)906×616
材質(ハンドル)スチール
自重(kg)28.7
材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
金網付ハンドブレーキ樹脂台車です。倉庫。工場。リネン
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色緑
目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
材質高密度ポリエチレン
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
軽くて便利な樹脂製台車。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個
アズワン品番65-0260-10
特性軽量、静音、フットブレーキ
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
寸法(mm)出代:D6.5
色ホワイト
軽くて便利な樹脂製台車。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
アズワン品番65-0260-04
特性軽量、静音、フットブレーキ
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様組立式網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番457-7311
材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)
耐荷重(kg)300
騒音値(dB)40
組立時間2人40分
適合ストッパー300S
騒音対策あり
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
材質:スチール。:表面加工:【網】フッ素加工【輻射板】特殊セラミック加工。セラミックの『遠赤外線効果』で、満遍なく食材が加熱され、素材の味わいを存分に引き出します。上網はフッ素樹脂加工で食材がくっつきにくいです。外はカリッと中はもっちりのトーストとジューシーなおかずで贅沢な朝食。干し芋もあぶって、幸せなおやつ時間。こんがり美味しいお餅焼き。魚焼きとして。アウトドアのおともにも
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800
間口(mm)900
色ブラック
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付
トラスコ品番459-3171
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.27
1枚
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)571
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3146
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.61
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)921
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3162
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.04
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ