用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC
長さ(mm)1820
厚さ(mm)1
色白色
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。
材質ステンレス
長さ(mm)L=2000
厚さ(mm)3
外寸(mm)23×30
仕上2B
材質(アンカー)鉄
1本
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
耐荷重約100kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止
セット内容バックル付きベルト1本
材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
耐荷重約100kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止
セット内容バックル付きベルト1本
材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
耐荷重約100kg/1本軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止
セット内容バックル付きベルト1本
材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
取付~1500mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
色チョコ
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
仕様●サイズ:Fフック:40×28×16×(厚さ)2mm、ベルト幅/25mm、ベルト厚/1.3mm●カラー:グレー●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg/1本
アズワン品番65-5708-21
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質PP・PVC・キャスターナイロン
耐荷重(kg)150
積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ
外形寸法(縦×横)(mm)588×402
1台
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ
外形寸法(縦×横)(mm)659×434
1台
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE
L80
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE
種別溝付
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色コーナー黒、Lアングル青
質量(g)2410
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-38
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ