「樹脂ねじ ロング」の検索結果
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※テンションロッドロングは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※上下パーツと棒の延長パーツのセットになっております。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
タイプタテ用
耐荷重(kg)280cm:縦取付のみ:10
材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)
ベランダのサンダルを、雨・ホコリ・虫等から守ります。次に履くときも気持ち良く履けます。
仕様●製品サイズ:255×315×710Hmm●材質:ドーム/スチロール樹脂、排気フード・取手/ポリプロピレン、ネジ・ナット/ステンレス
アズワン品番65-5604-57
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)
用途樹脂
材質K10
首下長(mm)100
コーティングノンコート
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス
取付厚(mm)18
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)143
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
トイレから押入まで使い方いろいろ!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)55
奥行(mm)285
ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。
表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
全長(mm)152
表面処理プロガード加工(黒染)
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)136
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
材質本体(樹脂部):難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)
使用流体空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色黒
耐熱温度(℃)70
高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
材質アルミ(アルマイト加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)540×270
ホルダー径(mm)(内径)45
間隔(mm)(ホルダー)80
1個
特価
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)143
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。
材質FDA対応シリコン(青色)
使用温度範囲(℃)-40~200
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
ポリスチレン樹脂は透明性が高いです。ネジ式タイプ。
仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PS(ポリスチレン)
アズワン品番65-8770-23
1箱(50袋×10本)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
。ポリスチレン樹脂は透明性が高いです。ネジ式タイプ。
仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PS(ポリスチレン)
アズワン品番65-8770-22
1箱(1000本)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状ロングエルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気、水
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9876
アズワン品番67-2256-69
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9880
アズワン品番67-2256-14
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9882
アズワン品番67-2256-33
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
ポリスチレン樹脂は透明性が高いです。ネジ式タイプ。
仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PS(ポリスチレン)
アズワン品番65-8770-24
1箱(500袋×1本)
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ
アズワン品番67-2257-37
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
。樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9878
アズワン品番67-2257-32
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
150mm以内の綿棒輸送でご使用になれます。ネジ式タイプ。ポリプロピレン樹脂は耐衝撃性強く割れずらいです。
仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-8770-27
1箱(500袋×1本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。
質量(kg)0.8
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg)1000/本
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
総耐荷重(kg)1000/本
150mm以内の綿棒輸送でご使用になれます。ネジ式タイプ。ポリプロピレン樹脂は耐衝撃性強く割れずらいです。
仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-8770-26
1箱(50袋×10本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
150mm以内の綿棒輸送でご使用になれます。ネジ式タイプ。ポリプロピレン樹脂は耐衝撃性強く割れずらいです。
仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-8770-25
1箱(1000本)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)136
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。
質量(kg)0.8
材質(本体)ステンレスSUS304
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
1
2
3
4
5
6
次へ