71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BESコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BESコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)ローラ シャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6 材質(ローラー部)抗菌樹脂PVC ローラ強度(kg)3 ローラ径(Φmm)18Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BFSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(スチール製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm)1000 材質ポリペンコアセタール 白色 タイプPOM-NC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
549 税込604
翌々日出荷

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
719 税込791
翌々日出荷

BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)(ステンレス)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BRAコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BESコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BESコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)抗菌樹脂PVC ローラ強度(kg)3 ローラ径(Φmm)18Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRAコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6(スチール)ロングボルト 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BFSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EBRDコンベヤ用ローラ単体。衛生的なステンレスシャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)抗菌樹脂PVC ローラ強度(kg)3 ローラ径(Φmm)18Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)(スチール)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KBRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EBRDコンベヤ用ローラ単体。衛生的なステンレスシャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6 材質(ローラー部)抗菌樹脂PVC ローラ強度(kg)3 ローラ径(Φmm)18Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BBRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50 保護構造IP40 出力電圧 光源LED 出力波形矩形波 保存温度範囲(℃)-20~80 出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 出力相A、B RoHS指令(10物質対応)対応 位相差A、B:90°±45°
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力34.3N 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋樹脂蝶番
エコ商品
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質合成樹脂 長さ(mm)40 幅(mm)60 タイプ穴付き(サラ穴) 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
499 税込549
4日以内出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランクシャフトシール(PTFE)挿入用
適合エンジン型式BBK、BAS、BHF(8気筒エンジン)、8気筒TDIコモンレール4.0 4V、6気筒TDIコモンレール3.0 4V 適合車種AUDI A4(2001年以降)、A6(1998年以降)、 A8(2003年以降) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T40048A
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A 動作特性モーメンタリ 保護構造IP30 動作力3.92N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 連続。定格電力 = 2.75W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = ブッシュ取り付け。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。Vishay 33 mm、単回転132シリーズ. Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。. 特長と利点. あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 連続。定格電力 = 2.75W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = ブッシュ取り付け。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。Vishay 33 mm、単回転132シリーズ. Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。. 特長と利点. あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

スピナノブ. タイマー、サーモスタット、インジケータ、エンクロージャ用 強化した熱可塑樹脂及びABSを用意 モデルには6 mmのDシャフトクリップが付属 つや消し黒仕上げ
仕様ノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 40mm穴径 = 6mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

旭精工シャフトブレーキ
エコ商品
シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適。シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦。調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能。適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能。シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない
材質ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 寸法MM4×0.7
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 連続。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = タレット。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。Vishay モデル 357 ポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。. 特長と利点:. 導電性ポリマー素子 直線性公差 ± 1% 独立 絶縁抵抗: 1000 M Ω @ 500 V dc 電気的回転 340 ° ± 3 ° 動作トルク 3.68 mNm 取り付けブッシュ: O 9.5mm 、 L. 9.5mm 径 7/8 インチの単回転 コンパクトサイズ、 Advanced Design Technology ポテンショメータの要件に合ったコスト効率の高いソリューションを提供します あらゆる産業用途に適したモデル.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機 材質SUS304、POM 仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R) 表面処理バレル研磨、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)