裏面のマグネットは大きめの強力マグネシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。
A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。
特性強力
色黒
トラスコ品番784-7815
質量(g)50
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×33×5
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れています
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)3
幅(mm)14
長さ(mm)1820
質量(g)62
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。
トラスコ品番381-8109
材質異方性マグネットシート、ABS樹脂
長さ(mm)200
幅(mm)33
厚さ(mm)5
色白
保持枚数15枚
特性強力
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです!
ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
材質クロムバナジウム鋼
材質EVA(ソフトタイプ)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×205
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。
用途樹脂などの切削
形状砲弾型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
寸法(Φ×mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
用途樹脂などの切削
形状先切型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
寸法(Φ×mm)1×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。
軽量で丈夫なので車両を傷付けません。
連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。
連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7
寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
色ホワイト
適合シリーズLSノングレーチング、SG、レフィノⅢ、レフィノワイド浴槽
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
セット内容RL兼用
色ホワイト
適合シリーズLSノングレーチング、SG、レフィノⅢ、レフィノワイド浴槽
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
新設計の樹脂製防鳥ピン
取付金物不要
接着で強力に取付け可能なグラスプドーム構造
ビス止め専用穴と落下防止用ワイヤー取付けアーチ構造
接着で強力取付け可能な裏面エンボス構造とはみ出しを抑制する溝構造
ポリプロピレン
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)600
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)
強度脱離/100kgf
厚みのないユニットバス壁面に対して、面積支持することで壁面と強度を共有化するという新発想です。
施工者における強度に違いが出ない機構及び手順になっています。(※鋼板壁用と同様)
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
雨、海ぞいでの使用に最適。
色トラ
材質ABS、PE
パイプ径(Φmm)34
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
長さ(m)2
幅(mm)34
材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
質量(g)350
タイプ封入レンズ式反射タイプ
取付け方法両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)34
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ブルー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ベージュ
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ