一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)~260
特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
トラスコ品番342-2020
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.04
色ブラック
肉厚(mm)0.7
表面抵抗値(Ω)104~105
被覆ABS樹脂(導電ブラック)
外径(mm)27.5
内径(mm)24
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用
材質PFA
色透明
全長(m)1
耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
長さ(mm)1000
圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm
長さ(mm)100
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
色透明
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
最高使用温度(℃)260°
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。
材質ナフロン(R)
全長(m)10
色半透明(有色含む)
使用温度範囲0~260℃
適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)10
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。
フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。
材質ナフロン(R)
色半透明(有色含む)
使用温度範囲0~200℃
適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。 Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。 特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。 航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 10mm外径 = 12mm材質 = PTFEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 9 bar使用流体/用途 = 高性能代表規格 = FDA動作温度 Min = -60℃最高作動温度 = +250℃色 = クリア長さ = 50m曲げ半径 = 108mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。 Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。 特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。 航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 8mm材質 = PTFEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 14バール使用流体/用途 = 高性能代表規格 = FDA動作温度 Min = -60℃最高作動温度 = +250℃色 = クリア長さ = 50m曲げ半径 = 72mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。 Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。 特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。 航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 4mm外径 = 6mm材質 = PTFEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 21バール使用流体/用途 = 高性能代表規格 = FDA動作温度 Min = -60℃最高作動温度 = +250℃色 = クリア長さ = 50m曲げ半径 = 54mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。 Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。 特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。 航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 10mm材質 = PTFEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 11バール使用流体/用途 = 高性能代表規格 = FDA動作温度 Min = -60℃最高作動温度 = +250℃色 = クリア長さ = 50m曲げ半径 = 90mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
仕様回転台付
材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ
質量(kg)5.5
長さ(m)30
内径×外径(Φmm)6.5×10
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280
常用圧力(MPa)1
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)
粒度320
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度P
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
仕様●色:赤●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5130
アズワン品番67-2251-67
1巻
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
仕様●色:白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5142
アズワン品番67-2253-01
1巻
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●外層チューブ外径(mm):10●内層チューブ外径(mm):7.5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5177
アズワン品番67-2251-62
1巻
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
RS Pro PUR フレキシブルチューブ、透明、外径 19 mm 、長さ 25 m 、ガス、液体、粉体用途RS Pro のこの多機能チューブは、気体、液体、乾燥粉体に使用できます。柔軟性が高く、シリコンフリーです。この製品には毒性はなく、液体の汚染もありません。RS Pro 製品には、厳格な規格に適合するよう厳しいテストが実施されています。 超強力ポリウレタン製で、長持ちする製品です。 用途が広く堅牢で、優れた弾性と高い耐摩耗性を備えています。40 → +65 ° C の広い動作温度範囲で燃料、ガス、溶剤が存在する環境でも安全に使用できます。 この柔軟なチューブは、灯油などの産業用煙、蒸気、液体の取り扱いに最適で、化学産業で人気のある製品です。空圧システムだけでなく、燃料ラインや潤滑ラインにも使用されています。RoHS に準拠しています。つまり、制限された物質は含まれていません。特長と利点.透明なフレキシブルチューブ .ポリウレタン製 (PUR) .内径 12.5 mm .外径: 19 mm .長さ 25 m .気体、液体、粉末に適しています .最大作動圧力は 10 バールです .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +65 ° C です .強化されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 19mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
RS PRO V13
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
このデータは、 20 ° C でのパフォーマンスを示します温度が変化すると、パフォーマンスデータに影響します. RS Pro 強化ポリウレタンホース. このポリウレタンホースは優れた弾性を備えており、優れた柔軟性と高いキンク抵抗性を実現しています。冷間時でも、再加圧性の高いホース収縮が Durable幅広い化学薬品に対して抵抗力がある耐摩耗性クリアホースにより、ホース内の詰まりや問題を確認する優れた視認性が得られます。. 特長と利点. 低温環境での超柔軟性. 優れた耐摩耗性. さまざまな化学薬品に対する耐性があります。. F ;DA規制に準拠. 優れたクリアさにより、明確な視認性を実現. 高レベルのキンク抵抗と優れたメモリ. 85ショアA硬度. サービス温度: -40 → +65 ℃. 用途. ガスの輸送 液体および液体 乾燥粉末および顆粒 ( 特に優れた磨耗特性が求められる場合 )
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 15.75mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 燃料オイル代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ