材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等
適合(ロット棒)Φ8
材質ポリアミド(PA)
質量(g)0.5
仕上黒色
取付板厚(mm)1.6~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
材質PTFE
色白色不透明
寸法D(Φmm)5.0
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑
種別#80ブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
引張強度(N/mm2)51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
材質ポリアセタール
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
色白
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
内径(Φ)【丸鋼】100
寸法W(mm)9
仕上磨き
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法L(mm)320
寸法H(mm)60
内径(Φ)【丸鋼】100
寸法W(mm)9
仕上磨き
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法L(mm)330
寸法H(mm)65
内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120
寸法W(mm)9
仕上磨き
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法L(mm)130
寸法H(mm)60
内径(Φ)【丸鋼】100
寸法W(mm)140
仕上磨き
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
ストッパーなし
使用温度範囲(℃)-60~+200
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
寸法R(mm)0.2以下
寸法測定温度(℃)25
荷重方向ラジアル
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン
色黒
熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様樹脂タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。
材質スチール
質量(g)85
適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807
表面三価クロムメッキ
1個
¥912
税込¥1,003
3日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。
取付けにB-67-2と互換性があります。
樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。
ヒンジピンはSUS303を使用しています。
左型
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げシルバーメタリック塗装
タキゲンコード13012
1個
¥1,047
税込¥1,152
4日以内出荷
クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。
取付けにB-67-2と互換性があります。
樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。
ヒンジピンはSUS303を使用しています。
右型
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げシルバーメタリック塗装
タキゲンコード13013
1個
¥1,047
税込¥1,152
4日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げニッケルめっき(MANi)
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ