商品豆知識
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
エスコ品番EA125FA-9B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,150
税込¥3,465
欠品中
エスコ品番EA125FA-12B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
ねじ径G3/8
ホース外径(Φmm)15.7
ホース内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
最小破壊圧力(MPa)42.0
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
適合流体鉱物性作動油
内径(inch)3/8
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
金具両端金具C
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)15.7
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)15.7
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
ねじ径G3/8
ホース外径(Φmm)15.7
ホース内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
最小破壊圧力(MPa)42.0
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
適合流体鉱物性作動油
内径(inch)3/8
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
金具両端金具C+アダプタ付
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具C+アダプタ付
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
使用流体空気
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体空気
特性強度抜群、高耐圧性
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。
【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。
【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
断熱材PEフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性断熱保温性
関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)20.5
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):115
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:33
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)6.5
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。
【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。
【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース
使用流体粉体
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
取扱説明書(0.8MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):170
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:48
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)
色黒
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
使用流体水
特性防藻性
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.14MB)
取扱説明書(0.47MB)
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)
材質軟質塩化ビニール
色調透明グリーン
使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)-10~40
材質PVC
色乳白
使用温度範囲(℃)-5~70
使用流体飲料
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用
色クリア
材質塩化ビニル樹脂
使用流体水
特性耐寒/柔軟性/透明性
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ