25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。 幅(mm)500 質量(kg)26 高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450 出力(W)245 奥行(mm)960、ドラム:500 容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])23 対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料 開口部(mm)ドラム:Φ225 ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

電源(V)AC-100 コード長さ(m)1.8 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 対応機種電気ドリル 適正回転数(min-1)約200~約700
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

インダストリーコーワPCミキサー
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサー
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動 撹拌容量(L)(最大)200 質量(kg)2.9 取付JIS5K50A/PF2B 出力(W)45 主材質PP/チタン/PPS
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本 材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂 寸法(mm)168.5×168.5×273 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時1以下(最大300) 回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体) 能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。) アズワン品番8-7378-11 安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
1台
99,700 税込109,670
当日出荷

一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 容量(L)50 出力(kW)0.2 モーター出力(kW)0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30 トラスコ品番463-0246 全長(mm)800 質量(kg)50 電源(V)単相100 電圧(V)100 全幅(mm)540 全高(mm)900 深さ(mm)520 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)350
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APMT1362A
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm) 質量(kg)3 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300 定格電流(A)9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番364-6254 材質樹脂製 質量(g)240 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回) 材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)18×250 モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷) アズワン品番4-2740-02
1個
9,790 税込10,769
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)車載用樹脂製ホーン
エコ商品
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416 防塵防水性能IP66 再生周波数帯域(Hz)250~7.5k 音圧レベル(dB)108(1W/1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ジュースミキサー
エコ商品
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂 容量(mL)600 質量(g)約910(電源コード含む) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345 安全装置安全スイッチ 定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,164 税込3,480
4日以内出荷

均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。 トラスコ品番258-0054 セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本 材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤 容量(mL)360
1セット(6本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

フィッシャー接着系アンカー FISシステム
エコ商品
コンクリートだけでなくALCや中空にも使用でき、中途保存可能です。市販のコーキングガンでも使用できます。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。 トラスコ品番442-8625 セット内容FIS VS 150 C樹脂カートリッジ1本、専用ミキサー2本 材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤 容量(mL)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷