201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(表面)ABS 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm)50×50 長さ(m)2 質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 90mm角の頑丈設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。支柱に束に大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)2本セットになります。
用途ウッドデッキの支柱材に最適です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)90 厚さ(mm)90 質量(kg)10
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。 材質樹脂 縦(mm)60 横(mm)60 質量(g)23
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン
1本ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE 三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適です。
1個
499 税込549
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など 寸法(mm)80×35 長さ(m)2 質量(kg/本)4.88
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

AP-SBP150-WT 棚柱収納システム用樹脂ボックス LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。 本体が樹脂のため軽量です。 プレートにワンタッチで取り付けられます。 取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂 耐荷重(N)19.6 質量(g)195 仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状円柱型 検出対象 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 構造樹脂製円柱形ねじなし 接続方式ケーブル 動作表示-
1台
12,980 税込14,278
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型 検出対象 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) 構造樹脂製円柱形ねじ付 接続方式ケーブル
1台
11,980 税込13,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。 材質樹脂 縦(mm)70 横(mm)70 質量(kg)25
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 つまみを引いてロックを解除して取り外します。
付属品樹脂棚板用エンドキャップ左右各1 厚さ(mm)3 高さ(mm)70 タイプ 奥行(mm)288 基材スチール 関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1セット
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)6本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材に最適です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)65 厚さ(mm)25 質量(kg)5
1セット(6本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール セット内容棚受×左右各1本
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周囲の景観にマッチしやすいアイボリーカラーです。樹脂製水栓柱の定番。水道用塩ビ配管バルブソケット接合。
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学HCマルチポスト
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
1箱(30個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
1箱(30個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DN-100 ダクトニッパー 興和化成 動画あり
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。 トラスコ品番322-0672 全長(mm)327 質量(g)460 刃幅(mm)18.5
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 錠前間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)12 ダークグレー 材質PP
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80 精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用 材質アルミ合金 適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA トラスコ品番836-4234 質量(kg)0.4
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

挟まれによる受傷事故を防止します。台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。 長さ(mm)95 トラ柄 内径(Φmm)23 外径(Φmm)63
1セット(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

どんなシーンでも活躍するシンプルデザインのオープンシェルフ。 工具不要の組立て簡単ラック。柱が樹脂製なので軽くて女性でも持ち運びラクラク。 狭い場所でも活躍する奥行30cmのスリムなデザインで一人暮らしのワンルームでも場所を取らずコンパクト。 たて向きに隙間ラックとして脱衣所などでも活躍。 棚の角が丸いやさしいデザインでお子様のお部屋でも安心して使える。
用途狭い場所でも活躍。脱衣所、ランドリースペース、子供部屋、書斎など。 材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)7.5 ナチュラル・ホワイト 高さ(mm)床-下段棚まで:35 タイプ組立式 耐荷重(kg)全体:40、棚板:10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1120 組立時間約10-20分 支柱径(Φmm)約30 棚板有効内寸法(mm)幅490×奥行190×高さ340
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)12 シェルホワイト 材質PP
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。 柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。 スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
トラスコ品番214-7775 質量(kg)3.4 高さ(mm)844 奥行(mm)310 アズワン品番64-3506-76
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

タイガー(防獣)ガイシ GS 100個
木柱専用ガイシ(ねじ込み式) 漏電しにくい樹脂製 電動ドリルでも締付け可能 1ケース100個入り
適合ガイシ木柱専用 質量(g)35
1セット(100個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷