60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械) 材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度70 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂 危険物の類別非危険物
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン 材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm)450 全高(mm)220 本体質量(g)600 材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別非危険物
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも 付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本 材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304 安全荷重(kg)100 握り径(Φmm)35 関連資料(1.95MB)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFE アズワン品番62-7029-25
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

実験用/軽量作業用/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

RS Proカーボランダム切断ディスク. RS Proカーボランダム切断ディスクです。 ねじ、ボルト、ワイヤ、チェーン、プラスチックを精密に切断するための36 x 20 mmディスクです。ホイールが従来の樹脂接着型なので、金属製の小さな棒材や管材を切断できます。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 直径20 mm x 0.6 mm. . カーボランダム切断ディスク x 36. . 最大速度: 20,000 rpm
仕様ディスク径 = 22mm厚さ = 0.6mm研磨材 = 炭化ケイ素(SiC)グリットサイズ = P180パック数 = 36アプリケーション = 清掃, バリ取り, 錆び取り, 材料の除去, 材質の成形ディスクの形 = 丸型
1袋(36個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール
ABX-700。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」スツール。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300×300×455 質量(kg)(約)3.5 耐荷重(kg)90まで 材質スチール&合成樹脂化粧繊維版 タイプ組立式 ブラウン
1台
3,888 税込4,277
8日以内出荷

カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力 中央の厚み:16 mm 各面に取外し可能な9本のピン トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ プラットフォームサイズ:101 x 96 mm ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ 6 mm六角レンチマウント 重量:394 g PD-GR500よりも139 g軽量 SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
仕様リフレクター:SM-PD70 厚さ(mm)中央:16 寸法(mm)プラットフォーム:101×96 質量(g)394(ペア) タイプオフロード (フラットペダル) シリーズシマノ製品 スタックハイト(mm)8
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)天板(ダイニング用)
商品サイズ(約):幅120×奥行65×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):9.1kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
幅(mm)1200 質量(kg)9.1 高さ(mm)50 奥行(mm)650
1枚
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力 中央の厚み:16 mm 各面に取外し可能な9本のピン トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ プラットフォームサイズ:101 x 96 mm ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ 6 mm六角レンチマウント 重量:394 g PD-GR500よりも139 g軽量 SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性 シールドメカニズム
仕様リフレクター:SM-PD70 厚さ(mm)中央:16 寸法(mm)プラットフォーム:101×96 ブルー 質量(g)394(ペア) タイプオフロード (フラットペダル) シリーズシマノ製品 スタックハイト(mm)8
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸
商品サイズ(約):直径60×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):3.8kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
幅(mm)600 質量(kg)3.8 高さ(mm)50 奥行(mm)600
1枚
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋込む際に、樹脂と硬化剤の計量、混合に使用する紙コップです。別売りの 攪拌棒 (木へら 製品番号250-1) と共にお使いください。
1箱(100個)
9,698 税込10,668
15日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)天板(ダイニング用)
商品サイズ(約):幅140×奥行75×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):12.8kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
幅(mm)1400 質量(kg)12.8 高さ(mm)50 奥行(mm)750
1枚
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)天板(デスク用)
商品サイズ(約):幅100×奥行45×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):5.2kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
幅(mm)1000 質量(kg)5.2 高さ(mm)50 奥行(mm)450
1枚
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)天板 角
商品サイズ(約):幅60×奥行60×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):4kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
幅(mm)600 質量(kg)4 高さ(mm)50 奥行(mm)600
1枚
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)