カテゴリ

  • 接着剤・補修材(985)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(217)
  • 建材・エクステリア(212)
  • テープ(119)
  • 研磨材(96)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 安全用品(77)
  • 自動車補修部品(51)
  • 塗料(48)
  • 機構部品(46)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 縫製用品(31)
  • 電気材料(30)
  • 建築金物(30)
  • 空調・電設資材(25)
  • 防災用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 作業工具(21)
  • 清掃用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 事務用品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 制御機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • オフィス家具(8)
  • 介護用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 救急・衛生(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 梱包用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「樹脂用 接着剤」の検索結果

2,323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊モールアートアニマルズ 6セット創アンド遊
4,198税込4,618
1組(6セット)
18日以内出荷
モールアートでつくるかわいい動物マスコットシリーズ細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。
付属品作成ガイド
ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫 アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマミュージアム 竪穴住居・高床倉庫アーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1個
3日以内出荷
弥生時代の風景を再現しよう!本格的で組み立て簡単な差し込み式のジオラマキット!竪穴住居、高床倉庫をモチーフにした、ジオラマクラフトキットです。弥生時代の集落を再現しながら、歴史の知識を深めることができます。パーツは差し込み式&レーザーカット済なので、初めての方でもスムーズに組み立て可能です。粘土をこねるだけ、スポンジをのせるだけでリアルな背景を表現でき、まるで時代を超えてその場にいるかのような仕上がりになります。着色すれば、リアルな歴史の世界を表現できます。お子さまから大人まで幅広く楽しめます。教育や趣味としてはもちろん、インテリアや展示にもぴったりなアイテムです。別途用意するもの:絵の具・ピンセット・接着剤・つまようじ・カッターナイフ・カッターマット。
セット内容木製ボード×1、台座×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオベース(サンド)30g×1材質木製ボード:ポプラベニヤ、土台:石膏・樹脂、ジオラマスポンジ:ナイロン、ジオベース:樹脂系中空体・石粉寸法(mm)完成サイズ:約100×100×75荷姿ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)8歳
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
34,980税込38,478
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプICOMES
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋DICプラスチック
219税込241
1個
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5472適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 黒材質ポリプロピレン(PP)ブラック直径(mm)189パッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1箱(48本)
5日以内出荷
対応する自動塗布機と合わせて使用することで、1mm以下も塗布可能な微細塗布用PURです。ディスプレイのガラスと筐体固定など、接着面積が十分取れない箇所の接着に有効です
容量(mL)30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1656g
ホットメルト接着剤 3731Q 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3731Q3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(5kg)
91日以内出荷
ホットメルト接着剤は2種類、高温で塗布するタイプと、低温で塗布するローメルトタイプがあります。高温で塗布するホットメルト接着剤は、比較的強度が高く、輸送機・電子機器・家具製造などに適しています。ローメルト接着剤は、120℃で塗布され、においが少なく、熱に弱い材料に使用が可能で、梱包資材の組立に適しています。
質量(kg)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg
Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1箱(12個)
89日以内出荷
金属や樹脂など、マルチに接着します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデルその他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
防水テープ5m HAC防水テープ5mHAC
209税込230
1個
3日以内出荷
水の侵入を防ぎピタッと密着!貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50℃)まで安定した粘着性脳を保つことができます。対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVCサイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修
セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材ニッショウ機器
10,000税込11,000
1セット
14日以内出荷
『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
PPラギングクロス 1m×1m 施工用 ニッショウ機器PPラギングクロス 1m×1m 施工用ニッショウ機器
3,415税込3,757
1枚
14日以内出荷
『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。厚さ(mm)0.2構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート引張強度(N/25mm)367密度2.8(本/25mm)外観白色の三軸連続繊維シート危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類作業温度範囲(℃)0~40燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃目合い(mm)10繊度(dtex)850
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプヤブ原産業
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプヤブ原産業
18,980税込20,878
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用溶剤 ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用溶剤ヤブ原産業
6,198税込6,818
1缶
5日以内出荷
・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプヤブ原産業
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプヤブ原産業
16,980税込18,678
1箱
5日以内出荷
・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
649税込714
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1箱(11巻)ほか
75日以内出荷から102日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1箱(11巻)ほか
64日以内出荷から85日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
106日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)3M(スリーエム)
499税込549
1巻
5日以内出荷
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービスなし) プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービスなし)プラス(VISION)
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
本体高さ1300mmで座ったままでも書くことができるコンパクトサイズの脚付両面ホワイトボード。外観デザインはシャープな印象を与えるブラックフレームを採用。板面はスチールタイプの両面無地仕様で環境に配慮した水性塗料や水性接着剤を使用しています。板面下部のストッパーを押し下げて板面を回転でき、簡単操作で両面使用が可能です。
仕様ホワイトボード両面無地、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個)付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン質量(kg)7.2有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×570外寸法・幅(mm)992外寸法・高さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)グリーン購入法適合取扱説明書(7.08MB)外寸法・奥行(mm)402
PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービス付) プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービス付)プラス(VISION)
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
本体高さ1300mmで座ったままでも書くことができるコンパクトサイズの脚付両面ホワイトボード。外観デザインはシャープな印象を与えるブラックフレームを採用。板面はスチールタイプの両面無地仕様で環境に配慮した水性塗料や水性接着剤を使用しています。板面下部のストッパーを押し下げて板面を回転でき、簡単操作で両面使用が可能です。
仕様ホワイトボード両面無地、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個)付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン質量(kg)7.2有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×570外寸法・幅(mm)992外寸法・高さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)グリーン購入法適合取扱説明書(7.08MB)外寸法・奥行(mm)402サービス分類組立・設置・取付
PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット 安全機器PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット安全機器
35,980税込39,578
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)径(mm)38
PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット 安全機器PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット安全機器
42,980税込47,278
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
室外機用遮熱シール アール室外機用遮熱シールアール
1,098税込1,208
1パック(4枚)
4日以内出荷
室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱シール4枚入。耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。
材質【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル質量(g)180寸法(縦×横)(cm)(1枚あたり)32×20
エアコン室外機の遮熱シール 33×20cm 4枚入 ワイズエアコン室外機の遮熱シール 33×20cm 4枚入ワイズ
1,198税込1,318
1パック(4枚)
4日以内出荷
エアコンの室外機の上部に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱シール4枚入りです。特殊反射粒子が太陽光を反射し、効率の良い冷房運転を実現するので省エネにつながります。
材質上塗り層/アクリルウレタン、フィルム/塩化ビニル樹脂、接着剤/アクリルホワイト寸法(縦×横)(cm)33×20(1枚分)
ニューストレッチ接着芯地 超薄手用 NBKニューストレッチ接着芯地 超薄手用NBK
549税込604
1枚
翌々日出荷
【特徴】・幅広い薄手の生地に対応する万能タイプ・樹脂(接着剤)が生地にしっかり接着するためヨレやズレが起きにくい【接着時の注意】・伸縮素材のため、アイロンは上から押しあてるようにし、決してずらしたり滑らせたりしないでください。・隙間があかないように当ててください。・接着温度は素材に合った温度を守ってください。・アイロン接着後は冷めてから(接着剤が固まってから)布を動かしましょう。サイズ/112cm×1m 1枚入適応素材/ジョーゼット・ローンなど接着方法/温度:中温(130~150℃)・時間:約10~15秒素材/ポリエステル100%
素材素材:ポリエステル100%入数1
内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品)セメダイン
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内・外装の壁石材張りに。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N)粘度(Pa・s)550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。不適合【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
床材用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ505” ノーテープ床材用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ505”ノーテープ
17,980税込19,778
1缶
翌々日出荷
こてさばきが軽く、作業がはかどります。初期粘着力強く、床材の収まりが良好です。耐水性・耐熱性・耐久性に優れており、屋外や水回りの施工に適しています。
用途高分子系床材や人工芝の張り合わせに。付属品塗布用クシ目ゴテトラスコ品番248-4067材質ポリウレタン樹脂灰色容量(kg)16粘度(mPa・s)代表値:一般用18000/冬用13000 (25℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4.16kg危険物の性状第2種
床材用水性接着剤”ディノグリップ巾木糊” ノーテープ床材用水性接着剤”ディノグリップ巾木糊”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
臭気が少なく、作業環境が良好です。初期粘着力が強いので短時間で垂直面に施工できます。
用途巾木施工に。トラスコ品番248-4069材質アクリル樹脂淡黄白色容量(kg)15粘度(mPa・s)代表値:40000 (25℃)危険物の類別非危険物
OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープOAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
梱包がアルミパックと段ボールケースですので、使用済み容器の廃棄が容易です。様々な塗り床材との接着性が良好です。臭気が少なく、硬化も早いので工期が短く済むので改修工事に最適です。
用途フリーアクセスフロア施工に。トラスコ品番248-4068材質ポリウレタン樹脂淡黄白色容量(kg)13粘度(mPa・s)代表値:90000 (25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量13kg
床材用水性接着剤”ディノグリップECO-1” ノーテープ床材用水性接着剤”ディノグリップECO-1”ノーテープ
13,980税込15,378
1缶
翌々日出荷
臭気が少なく、改修工事に適しています。コテさばきが軽く、作業がはかどります。強力な初期粘着力で床材の収まりが良好です。
用途ビニル系床材張り合わせに。トラスコ品番248-4066材質アクリル樹脂淡黄白色容量(kg)15粘度(mPa・s)代表値:20000 (25℃)危険物の類別非危険物
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら