軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
発泡倍率15倍
NETIS番号CG-110037-A
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色グレー
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に
材質ポリエチレン樹脂発泡体
形状板状
縦(mm)1000
横(mm)1000
発泡倍率15倍
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)475
見掛密度(kg/m3)150
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。
「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。
用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色青
圧縮応力25%(kPa)100±30
見掛密度(kg/m3)70±20
サービス分類オーダー・加工
「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。
「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。
用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000
長さ(mm)2000
材質ポリエチレン樹脂
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)40
見掛密度(kg/m3)25
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。
主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
挟まれによる受傷事故を防止します。台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。
長さ(mm)95
色トラ柄
内径(Φmm)23
外径(Φmm)63
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。
接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。
ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。
テープの手切れ性に優れています。
作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。
各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。
主成分アクリル
外観白
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
種別ポリエチレン発泡体テープ
主なワークパーツ
材質ポリエチレン発泡体テープ
幅(mm)20
長さ(m)10
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状クサビ形立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】25×28×45(1個)
pH6~7
関連資料(0.43MB)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(120本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状巣穴状立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】50.2×51.4×38.0【シート】245×508×38
pH6~7
関連資料(0.43MB)
コマ数【シート当たり】50(箱当たりコマ数:1000)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/65%、水分相/33%、固形物/2%
形状巣穴状立方体
色茶褐色
構造粗い連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】28.6×28.6×38.0【シート】245×508×38
pH6~7
関連資料(0.43MB)
コマ数【シート当たり】162(箱当たりコマ数:3240)
添加物無肥料
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状巣穴状立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】280×580×32
pH6~7
関連資料(0.43MB)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(34枚)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状巣穴状立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】31.8×39.7×38.0【シート】245×508×38
pH6~7
関連資料(0.43MB)
コマ数【シート当たり】104(箱当たりコマ数:2080)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状切り目入り立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】20.4×22.1×38.0【シート】245×508×38
pH6~7
関連資料(0.43MB)
コマ数【シート当たり】276(箱当たりコマ数:5520)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状巣穴状立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】25×500×38
pH6~7
関連資料(0.43MB)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(190本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状巣穴状立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】28.6×28.6×38.0【シート】245×508×38
pH6~7
関連資料(0.43MB)
コマ数【シート当たり】162(箱当たりコマ数:3240)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
本品は5615と5641を組み合わせたセットの商品です。各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%
形状クサビ形立方体
色灰褐色
構造高密度連続気孔体
加工無菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】250×510(1個のサイズ:25×28×45)
pH6~7
関連資料(0.43MB)
添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(10セット)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。
ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75
最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340
曲げ強さ(MPa)29.9
曲げ弾性率(MPa)1254
線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(20本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙
長さ(mm)10
温度範囲(℃)(接着後)-20~60
主なワークパーツ
1巻
¥789
税込¥868
翌々日出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様直角面木
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。
ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75
最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340
曲げ強さ(MPa)29.9
曲げ弾性率(MPa)1254
線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(12本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ