162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
40 税込44
当日出荷


東洋アルチタイトバネバンド
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド Φ10架橋ポリエチレン管用 材質S60C
1セット(100個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。 仕様適合管外径D:20A トラスコ品番523-7841 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 厚さ(mm)35 寸法P(mm)51 呼び径(A)20 グリーン購入法適合
1個
67 税込74
翌々日出荷

1個
58 税込64
当日出荷


前澤給装工業バンド
樹脂管接続部の固定用プライヤー等ではさみ脱着させる。
1袋(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

循環アダプター及びPE管継手と樹脂管との接続部を締め付け固定するバンド
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
1個
129 税込142
当日出荷


ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2 タケノコ外径(Φmm)10.5
1セット
899 税込989
当日出荷

1箱(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法L1(mm)57 寸法D(Φmm)9.8 寸法B(mm)20 寸法P(mm)37 寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)6 適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー ピッチ(mm)46 寸法P(mm)46
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 ホワイト
1個
52 税込57
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25
1個
52 税込57
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用 仕様黄銅継手 材質黄銅製 形状スリーブ 寸法10A
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個 対辺(mm)23 寸法A(mm)25 寸法B(mm)10.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具2個、バンド4個入 寸法A(mm)56 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10.5
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm)13
1箱(5本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
2,298 税込2,528
9日以内出荷

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具、パッキン、バンド各4個入 対辺(mm)23 寸法A(mm)65 寸法B(mm)10.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm)13
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷


三菱ケミカルインフラテックUバンド
用途樹脂管接続部の固定用プライヤー等ではさみ脱着させる
1袋(50個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)