SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm)約140×120×20
質量(g)約100
体積(cm3)約336
1セット(2個)
¥573
税込¥630
当日出荷
キャッチコピー:きめ細やかで透明感がありリアルな作品がつくれる。商品説明:乾くと半透明になるねんど”セレネ”で和菓子・洋菓子・野菜のねんど作品が作れます。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容植物性樹脂ねんど ラフィーネ(小分けタイプ)×2、精巧はさみ×1、ねんど延べ棒(ミニ)×1、工作ボンド(10g)×1、クレイ専用シート(A4)×1、造形棒(基本4本セット)×1
材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤
寸法(mm)215×340×30
1個
¥1,182
税込¥1,300
3日以内出荷
1色につき4gのスティックが2個ずつ入った13色セットのカラー砂です。
1パック(13色)
¥337
税込¥371
当日出荷
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品
成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別非危険物
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど手につかないから、お部屋が汚れない。ねんど同士がよくつきます。手につかず、においを軽減。乾いたあとひびわれしにくい。絵の具を混ぜてもよくのびます。ペットボトル、カンなどの芯材も使えます。乾いたねんどにもよくつきます。
材質樹脂中空体パルプ
寸法(mm)約140×120×20
質量(g)約100
1個
¥291
税込¥320
3日以内出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系
使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重1.9g/m3
内容ねんど・芯材
科目図工
ねんどで動物の形をしたかわいいパンをつくろう
セット内容ねんど×1、ねんどベラ×1、工作ボンド×2、クリップ×5
材質木、樹脂中空体、パルプ
寸法(mm)143×90×40
アズワン品番64-8932-34
1セット
¥364
税込¥400
3日以内出荷
総合的な学習などの材料に最適!組み合わせれば様々なランプシェードが作れます。
内容素材
科目図工
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
手につかないから汚れない。
よく伸びる粘土が乾かないチャック袋付。
ねんど特有のにおいを抑え、さわやかな使い心地。
乾燥してもひび割れしない!
一般的なねんどは乾燥時に収縮・変形しますが、ねんどの王様は変形しにくく、時間がたってもひび割れしないので、作った形を維持でき、制作した作品をいつまでも美しく保存できます。燥した粘土にもよくつく!
ねんどどうしが吸い付くようによくつくので、作品づくりが楽々!
細かな表現も手間取らない!乾燥した粘土にもよくなじみます。
可塑性抜群!
のびのよさとコシの強さを兼ね備えているので、一般的な軽量ねんどではできない、細かでリアルな表現ができます。芯材によくつく!
樹脂製粘土芯材はもちろん、ペットボトルやアルミ缶など、どんな芯材にもピッタリよくつきます。絵具を混ぜてもよくのびる!
一般的な軽量ねんどは色を混ぜるとのびが悪くなりますが、ねんどの王様は色を混ぜても抜群の伸びを維持します。
コシがあり、形が決まる!
のびの良い粘土ほどコシがなく造形しにくくなりますが、ねんどの王様はよくのびるのにコシがあるので造形力抜群です。
乾燥したねんどにもよくつくので長時間かけて作品をつくることができます。
夏休みや冬休みの工作にもピッタリ! ねんどが乾いた場合も水でぬらして練れば再び使えます。
材質樹脂中空体,パルプ
7色に輝く!楽しく作れるアクアランタン工作キット!。ふぐやイルカなどかわいい海の仲間のランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真とふぐの作り方がついています。
セット内容ねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池LR44 3個付)×1、ねんどベラ×1
材質ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP
寸法(mm)ほんわかライト:約51×53×58、ねんどベラ:約130×20×3
質量(g)ねんどミニパック:約33
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(赤)×1、透明板×1、ジオラマスポンジ(オレンジ)×1、ジオラマスポンジ(ディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(ホワイト)×1、軽量粘土×1、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、つまようじ×2、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1
材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、透明板:PET、ジオラマスポンジ:ナイロン、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS
寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122
シリーズたこ焼き
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、シール台紙×1、軽量粘土×1、不織布(ギンガムチェック)×1、不織布(緑)×1、透明小袋×8、バルーンLEDライト×1、たこ糸×1、竹ひご×1、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1
材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、シール台紙:紙、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、不織布(ギンガムチェック・緑):不織布、透明小袋:PE、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS
寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122
シリーズお面屋さん
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
自分好みの枯山水庭園をつくろう!白砂を敷き、粘土で庭石を作ることで、自分好みの枯山水風庭園を創り上げることができるキットです。コンパクトながらも本格的な世界観を表現でき、自宅やオフィスのインテリアとしても活躍。波紋を描いたり、庭石の配置を工夫したりすることで、創造力を育みながら心を落ち着ける癒しの空間を演出できます。子どもから大人まで、日本の伝統美を手軽に楽しめます。
セット内容トレー×1、白砂(40g)×2、ジオラマ粘土 グレー(30g)×1、ジオラマ粘土 ライトブラウン(30g)×1、苔用スポンジ(2g)×1、爪楊枝×10
材質トレー:メラミン、白砂:砂、ジオラマ粘土 :樹脂系中空体、石粉等、苔用スポンジ:ナイロン、爪楊枝:木
寸法(mm)トレー:約Φ150×18
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,019
税込¥1,121
5日以内出荷
キャッチコピー:強力マグネット付。耐荷重1kg。商品説明:デザートクレイでマグネットフックが作れます。
セット内容デザートクレイ(約30g)×2、マグネットフック×1、工作用接着剤×1
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、マグネットフック:(ABS、鉄メッキ)
寸法(mm)本体1セット:約110×20×80、マグネットフック:Φ45
1個
¥500
税込¥550
5日以内出荷
キャッチコピー:ユニークなねんど作品のマグネットが作れます。商品説明:デザートクレイでマグネットが作れます。
セット内容デザートクレイ(約30g)×2、ネオジム磁石×2、工作用接着剤×1
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、磁石:(ニッケルメッキ・ネオジム磁石)
寸法(mm)本体1セット:約110×20×80、ネオジム磁石:Φ10×4
1個
¥473
税込¥520
5日以内出荷
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、透明小袋×2、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、軽量粘土×1、つまようじ×7、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1
材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明小袋:PE、透明板:PET、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS
寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122
シリーズ大判焼き
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(橙)×1、透明板×1、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、軽量粘土×1、つまようじ×7、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1
材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(橙):不織布、透明板:PET、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS
寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122
シリーズたい焼き
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
キャッチコピー:オリジナルのキーホルダーや携帯のストラップが作れます。商品説明:デザートクレイでキーホルダーや携帯のストラップが作れます。
セット内容デザートクレイ(約30g)×2、ストラップ松葉×1、ボールチェーン×1、ヒートン×2、工作用接着剤×1
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)
寸法(mm)本体:約110×20×80、ボールチェーン:Φ1.5×140
1個
¥446
税込¥491
5日以内出荷
キャッチコピー:ユニークなねんど作品のマグネットが作れます。商品説明:ATねんどを使用して、マグネットを作れるキット。
セット内容ATねんど(35g)×2、ネオジム磁石(Φ10×4mm)×2、工作ボンド10g×1
材質ねんど:樹脂中空体、ネオジム磁石:鉄
1セット
¥291
税込¥320
5日以内出荷
キャッチコピー:ねんど型付で簡単にかわいいドーナツがつくれる!。商品説明:粘土でかわいい5種類のドーナツがつくれるキットです。5種類のドーナツ型が付属しているので、誰でも簡単にかわいいドーナツがつくれます。粒感のあるねんどで、リアルなドーナツの質感を再現できます。カラー粘土なので、絵の具が不要です。トッピングの苺やクリームなどの作り方付きなので、オリジナルのデコレーションドーナツもつくることができます。このセットで約20個のドーナツがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ベビーオイルまたはハンドクリーム、つまようじ、ティッシュ。
セット内容ドーナツ型×1、ねんど20g(白、赤、青、黄)×各1、つぶつぶバニラねんど(30g)×1、ねんどベラ×1、保存袋×1
材質ドーナツ型:PP、ねんど20g:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、つぶつぶバニラねんど(30g):樹脂系中空体・石粉、ねんどベラ:PP、保存袋:PP
寸法(mm)完成サイズ:約Φ38
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,037
税込¥1,141
5日以内出荷
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、シール台紙×1、印刷済台紙×1、不織布(桃)×1、たこ糸×1、バルーンLEDライト×1、軽量粘土×1、竹ひご×1、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1
材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、シール台紙:紙、不織布(桃):不織布、たこ糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS
寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122
シリーズ射的
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
クリスマスにもぴったり!作って飾って使える!ねんどで作るお菓子の家!。本物みたいなホイップねんどでデコレーションできる、かわいいお菓子の家を作る工作キットです。えんとつタイプと2階建てタイプの2種類から選べる段ボール芯材付きで、絞り袋と口金もセットになっています。リアルなホイップ表現が楽しめ、絵の具で着色してオリジナルデザインにも。完成後はかわいい貯金箱としても使える、イベントやクリスマスシーズンにぴったりのクラフトです。【製作時間】約10分【用意するもの】絵の具、ねんどベラ、ねんどのべ棒、はさみ、つまようじ
セット内容パーツ台紙×2、軽量ねんど×1、ホイップねんど×1、しぼり袋×1、口金×1
材質パーツ台紙:紙、ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、口金:PP
荷姿ヘッダー付き袋入り
寸法(cm)2階建てハウスベース完成時:約10.8×12.4×5.9、えんとつ屋根ハウスベース完成時:約8.5×11×8.5
適合年齢(歳)6歳
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
キャッチコピー:ねんどでかわいいクッキーサンドのキーホルダーがつくれる!。商品説明:粘土でかわいいクッキーサンドのキーホルダーがつくれるキットです。粘土にスタンプを押すだけなので、誰でも簡単にクッキーサンドがつくれます。粒感のあるねんどで、リアルなクッキーの質感を再現できます。シーリングスタンプのように、手紙やプレゼントの飾りとしても使えます。ボールチェーンがついているので、チャームもつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途乾燥時間がかかります)。別途用意するもの:絵の具・つまようじ・クリアファイルまたは下じきなど。
セット内容つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、絵の具(金)×1、スタンプ×1、ボールチェーン×2、ヒートン×2、綿棒×1、木工用接着剤×1、保存袋×1
材質つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、絵の具:顔料、スタンプ:亜鉛合金、ボールチェーン:真鍮、ヒートン:鉄・真鍮、綿棒:綿・紙、木工用接着剤:EVA・PVA・水、保存袋:PP
寸法(mm)完成サイズ:約Φ25
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥564
税込¥620
5日以内出荷
キャッチコピー:ATねんどでキーホルダーやストラップが作れます。商品説明:ATねんどでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。
セット内容ATねんど(35g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2、工作ボンド10g×1
材質ねんど:樹脂中空体、ストラップ:鉄メッキ、ポリエステル
1セット
¥246
税込¥271
5日以内出荷
キャッチコピー:モデリングライトでキーホルダーやストラップが作れます。商品説明:モデリングライトでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。安心の大容量。
セット内容モデリングライト(150g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、ストラップ:(鉄、ポリエステル)、ボールチェーン:(ABS、鉄メッキ)、ヒートン:鉄
1セット
¥364
税込¥400
5日以内出荷
キャッチコピー:暗闇で光るビッグサイズのスーパーボールをつくろう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「暗闇で光る!?蓄光スーパーボール」です。蓄光塗料を利用して、暗闇で光る不思議なスーパーボールをつくることができるキットです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:割り箸、タオル、筆、定規。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、蛍光粉×1
材質スーパーボールの芯:樹脂、スーパーボールの素(青・黄・クリア):プラスチック粘土
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥482
税込¥530
5日以内出荷
ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ!ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけの恐竜ワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。コレクションにも便利な透明ケース付きで、積み重ねてディスプレイすることも可能。
セット内容ディスプレイケース×1、ダイナソーフィギュア×3、ジオラマ粘土ダークブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土グレー(30g)×1、1/50ヤシの木×2、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1
材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、ダイナソーフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤシの木:プラスチック、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水
寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80
包装形態袋入り
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ!ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけのアニマルワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。コレクションにも便利な透明ケース付きで、積み重ねてディスプレイすることも可能。
セット内容ディスプレイケース×1、アニマルフィギュア×3、ジオラマ粘土ライトブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土ダークブラウン 超小粒(30g)×1、ヤマゴケ×1、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1
材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、アニマルフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤマゴケ:苔、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水
寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80
包装形態袋入り
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ