1,195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


材質PTFE 白色不透明 ねじ山種類メートル並目
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE ねじの種類ナット 関連資料(0.11MB) ねじ山種類メートル並目
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
1個
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。 実験装置、メッキ槽、絶縁性などの場所にご使用ください。
材質PTFE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。
流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト用樹脂ナット単品
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂 対応20C0073、20C0113
1個
279 税込307
8日以内出荷

JB樹脂ナットキャップ マルチタイプ JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナットキャップ マルチタイプ
インナースペーサーの向きを変えることで33mmと41mmのナットのどちらでも装着できます。高さ60mmの迫力のナットキャップ!。ABS樹脂製クロームメッキ仕様。フロント・リヤ共通タイプになります。
用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ 形状角型 高さ(mm)60 寸法(高さH×奥行D)(mm)ナットキャップ:60×55/インナースペーサー:40×50 適合ナット径(Φmm)33/44共用
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト II (樹脂ナット付き)
新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質樹脂 寸法(mm)48×48×84 対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
1個
849 税込934
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き)
BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷



1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BMOフィッシングギアの取付ベース(別売)に装着可能なアタッチメントパーツです。加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付したり、。アイデア次第で様々な可能性が広がる汎用性のカスタムパーツです。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂 ねじ穴(Φmm)Φ6.3(4箇所) / Φ6.4(1箇所) 直径×高さ(mm)53×46
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷


1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
4,398 税込4,838
46日以内出荷

PTFE製のため軽量で割れにくく、耐薬性に優れています。
材質PTFE 品名ブランクナット アズワン品番3-9271-11
1個
2,598 税込2,858
24日以内出荷

1袋(10個)
4,488 税込4,937
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)