24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFFB-02502 【オーダー】フラットバー AFFB-02502 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.134 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)2 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×02 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)49.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26 サービス分類オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷

ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
1本ほか
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2700 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm)3 幅(mm)14 長さ(mm)1820 質量(g)62
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

事務所、病院、倉庫など、あらゆる敷居の段差からお守りします。ゴム製なので滑りにくいです。
用途入口などの段差部分に。 トラスコ品番828-0439 材質ゴム 幅(mm)450 ブラウン 高さ(mm)28 奥行(mm)70
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として 材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.10 切断公差(-0、+1)
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

SKフラットバーシリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)900 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.23 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
515 税込567
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンルラレール
全長(mm)1900 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 表面処理(本体)ホワイト
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

面付けタイプで簡単に取付けできます。 上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。 フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。 インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個 ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード04212
1個
11,806 税込12,987
4日以内出荷

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,288 税込1,417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)