196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
グレー 材質ポリプロピレン 容量(L)2.5
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

アカギのぞみ
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800 間口(mm)900 ブラック 仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付 トラスコ品番459-3171 材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA) 質量(kg)1.27
1枚
39,980 税込43,978
20日以内出荷

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
翌々日出荷

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションカンタンバイ
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途組立式の基礎型枠です。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン 品名・タイプパウンドケーキ型
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠 付属品開口治具1個、フタ6個 材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂 規格JIS A 5308 適合品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100 マイゾックスコード215812
1箱(60個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング) 高さ(mm)2200 セット内容縦枠:2本、上枠:1本
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂 質量(kg)1.2
1セット(50個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂気密枠床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、15mmフローリング用です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様15mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 種別深型/仕切り板付/通気孔付 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 容量(L)110(110kg) 本体寸法(mm)564×564×高さ437mm 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)樹脂製NO枠 角型
軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台+ナンバー灯LSL-1014AVとのセットで番号灯として新規登録が可能
用途外装パーツ 材質ABS 品番JB品番:9893371 表面処理クロームメッキ 適合車大型車 関連資料(0.65MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ノックスノックス-C
生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠 主な用途発泡スチロール、コンクリート 塗布面積(m2)25~35/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


JB(日本ボデーパーツ工業)樹脂製NO枠 角型
軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台(E619758/759/760/761のいずれか)+ナンバー灯LSL-1014AV(E619754)とのセットで番号灯として新規登録が可能
用途外装パーツ 材質ABS 品番JB品番:9893372 表面処理クロームメッキ 適合車2t~4t車 関連資料(0.65MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様15mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) グレー タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様15mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様12mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様クッションフロア用(CF用) 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部 適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様12mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) グレー タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様クッションフロア用(CF用) 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部 適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) グレー タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様12mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 種別薄型/通気孔なし 枠:グレー/収納庫本体:ホワイト 容量35リットル(35kg) 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 本体寸法(mm)564×564×高さ160 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様15mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 種別薄型/通気孔なし 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 容量(L)35(35kg) 本体寸法(mm)564×564×高さ160mm 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様12mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 種別薄型/通気孔なし 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 容量(L)35(35kg) 本体寸法(mm)564×564×高さ160mm 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様クッションフロア用(CF用) 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部 種別薄型/通気孔なし 枠:グレー/収納庫本体:ホワイト 容量35リットル(35kg) 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 本体寸法(mm)564×564×高さ160 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品回転取手1個、ビスセット1式 適合クッションフロア用(CF用) 適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1) タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)466×466×高さ71
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様15mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 種別薄型/通気孔なし 枠:グレー/収納庫本体:ホワイト 容量35リットル(35kg) 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 本体寸法(mm)564×564×高さ160 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚 適合12mmフローリング用 適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1) タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)466×466×高さ71
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプのフリー枠。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(2本)
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様クッションフロア用(CF用) 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部 種別薄型/通気孔なし 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 容量(L)35(35kg) 本体寸法(mm)564×564×高さ160mm 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様クッションフロア用(CF用) 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部 種別深型/仕切り板付/通気孔付 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 容量(L)110(110kg) 本体寸法(mm)564×564×高さ437mm 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など 仕様クッションフロア用(CF用) 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式 種別浅型/通気孔なし 材質(本体)ポリプロピレン タイプ気密タイプ 容量(L)70(70kg) 本体寸法(mm)564×564×高さ280mm 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)