27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製工具箱 車輪付き モノタロウ 動画あり
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス 質量(kg)約4.3 ブラック/イエロー 材質(本体)PP タイプ中皿あり 耐荷重(kg)上段10/下段10 材質(キャスター)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620 トレー外寸(mm)440×210×45 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)620 外寸法・奥行(mm)260
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

本来は自動車部品用に開発されたもので、ABSの特徴も備えている新しい素材のモストロンを使用しています。
トラスコ品番807-0695 材質プラスチック 質量(kg)0.8 材質(本体)スチール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×190×65 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)65 外寸法・奥行(mm)190
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)。防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459 質量(kg)0.8 ブルー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)800 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)154 外寸法・奥行(mm)175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。
用途各種工具の収納に。 仕様南京錠(別売):取付可 付属品中皿 トラスコ品番251-4611 材質本体・中皿:コポリマー(PP) レッド 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)253 収納可能質量(kg)最大:22 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)480 有効内寸法・奥行(mm)188 有効内寸法・高さ(mm)110
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W 質量(kg)2.9 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)326(H) 外寸法・奥行(mm)245
1個
7,040 税込7,744
当日出荷

ツールボックス ステンレス モノタロウ 動画あり
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き タイプ中皿あり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品中皿付(取り外し可) 質量(kg)0.89 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)890 タイプ中皿あり 容量(L)4 耐荷重(kg)20 梱包数10個 バックルABS樹脂 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)145 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145 外寸法・奥行(mm)178 外寸法・間口(mm)380 有効内寸法・間口(mm)357 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)87
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード) ブラック/ブルー 材質(本体)ポリプロピレン再生材50% タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JEJアステージSPVツールボックス
【バンパーグレード樹脂】を使用した工具箱です。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 フタには簡易的な測定に便利なガイド各種が刻印がされています。
用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
1セット(2個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・頑丈・大容量!メンテナンスを強力にサポート! スライドロックで事故防止。(ガッチリロックで安心、安全) 全開ウィングで使いやすさが違う。(収納物の引っかかりを解消!) 上ぶたリブでパーツ仕切板を強力密閉。(移動中にクギ・ビスなどが混ざりません) パーツが取り出しやすいアール型底。(小さなビスでも取り出しやすい便利設計)
仕様施錠可 トラスコ品番487-2746 質量(kg)2.25 ブルー 材質(本体)超コーポリマー 中皿寸法(mm)391×85×H45 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)243 外寸法・奥行(mm)230
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可) 材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304) ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 適合ベルト幅(mm)30 外寸法・高さ(mm)224 外寸法・奥行(mm)257
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 質量(kg)1.1 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)321 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)195
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス 400mmまで収納可能
用途工具の収納に。 ホビー、釣具の収納に。 トラスコ品番487-3327 質量(kg)2 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 材質(ハンドル)ABS 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)243
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
用途工具や道具の収納に。 トラスコ品番558-7448 材質バックル:ポリカーボネート ブラック 材質(本体)自動車バンパー材(PP) 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202 有効内寸法・間口(mm)347 有効内寸法・奥行(mm)152 有効内寸法・高さ(mm)65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付 信和自動車工業 動画あり
イタリア【LAGO】社製の工具箱になります
用途防水性能(IPX9K) 適合抗紫外線耐候樹脂:黒 材質PP
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両開きタイプの工具箱でトレイ付きのため、小物も取り出しやすいです。ABS樹脂を使用し、耐久性、耐衝撃性に優れています。TANOS社製システナーに連結可能で持ち運びに便利です。
用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。 付属品小ボックス×2、中ボックス×2、大ボックス×1 トラスコ品番384-2902 材質ABS樹脂 ライトグレー 高さ外寸(mm)160 外寸法・奥行(mm)296 外寸法・間口(mm)396
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591 セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本 質量(g)200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。 内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。 背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。 工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。
エスコ品番EA508MA-51 材質ポリプロピレン クリア 質量(g)89.5 外寸(mm)100×93×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
1個
330 税込363
当日出荷

樹脂製のホルダーでドライバーを保管し整理します。 横板はアルミ製で裏にマグネットが付いて工具箱等に取り付けできます。
全長(mm)457 クリップ数16個
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 動画あり
1台で多用途対応!簡単設置・かんたん操作のオールインワン産業用インクジェットプリンター。用途に合わせて、カートリッジとヘッドアタッチメントを交換するだけで、12.7mm / 25.4mmのカートリッジを自由に切り替え可能。ロット番号や賞味期限、ロゴ、QRコード、バーコードの印刷にも対応しています。12.7mm / 25.4mmの両カートリッジは、段ボール・紙・木材などの浸透面用インクとフィルム・化粧箱・樹脂・金属などの非浸透面用のインクがあり、あらゆる材質に印刷可能です。特長:。?簡単設置:コンベアなどに取り付けできる専用の取付治具が付属。お客様自身でスムーズに設置可能です。※取付場所によっては加工が必要になる場合があります。?直感的な操作性:4.3インチのタッチスクリーンを搭載し、英数字・ひらがな・カナ・漢字を直接入力して、すぐに印刷できます。?便利な機能搭載:。oロット番号印刷に便利な「カウンター機能」。o賞味期限や製造日の印刷に最適な「カレンダー機能」。?多様な印刷:テキストだけでなく、ロゴ・QRコード・バーコードなどの印刷も可能。?コンパクト設計:省スペースで作業現場にスッキリ設置できます。
用途最大文字高25.4mm。ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容プリンター本体 / 12.7mm ヘッドプレート(購入時本体) / 25.4mm ヘッドプレート / 本体取付ブラケット / クランプ×2 / L字取付ブラケット / クランプレバー×4 / パイプ20 380 / パイプ20 300×2 / センサー取付アーム / アース線 / 電源 / タッチペン / センサー / USB / ショックアブソーバー / M6ナット×5 / 30#ナット×3 / ネジM5 20 ×3 / ネジM4 16 ×3 / ネジM3 6 ×2 本体寸法(mm)66×113×62 本体質量(g)460 関連資料(2.31MB) パネル【タッチパネル】4.3インチ
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷