116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 長さ(mm)1820 縦(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS グレー 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。 家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000 ホワイト
1本
339 税込373
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m)2.5
1箱(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
80 税込88
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。
材質ステンレス 長さ(mm)L=2000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーガード Cフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 動画あり
耐荷重約100kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止 セット内容バックル付きベルト1本 材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(100本)
19,280 税込21,208
3日以内出荷

イーガードFフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 動画あり
耐荷重約100kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止 セット内容バックル付きベルト1本 材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EGH-15CORGR イーガード Cフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 動画あり
耐荷重約100kg/1本軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止 セット内容バックル付きベルト1本 材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂 取付~1500mm
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
材質PP・PVC・キャスターナイロン 耐荷重(kg)150
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
仕様●サイズ:Fフック:40×28×16×(厚さ)2mm、ベルト幅/25mm、ベルト厚/1.3mm●カラー:グレー●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg/1本 アズワン品番65-5708-21
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ 外形寸法(縦×横)(mm)588×402
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ 外形寸法(縦×横)(mm)659×434
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス アングルキャリーL
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE L80
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE L185
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE 種別溝付
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車30-50L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用 材質コーナーPP、LアングルPVC コーナー黒、Lアングル青 質量(g)2410 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-0393-38 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷