次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500
仕様遮光
材質PET樹脂
色白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240
使用流体水、洗剤等
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1561-1001
TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
光による内容物の劣化を防ぎます。
遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。
逆さ噴霧可能
特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
ボトル容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体水
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
スプレーボトル 泡タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
噴出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(キャップ部)ポリプロピレン
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー
材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE
寸法(mm)Φ75×235
容量(mL)350(目盛250)
質量(g)75
繰り返し・詰め替え対応
材質ポリエチレン(PE)
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
容量(mL)1000
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250
アズワン品番64-6534-18
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
色ブルー
使用流体水
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質ポリプロピレン、PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245
質量(g)約120
容量(mL)約250
危険物の類別非危険物
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
容量(mL)500
色イエロー
危険物の類別非危険物
高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。
材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等
全長(mm)208
容量(mL)220
ボトル径(Φmm)60
口径(mm)0.28
噴霧量(mL)1.25(1回)
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
ペットのニオイを元から消臭・除菌・抗菌! 〇新発想の抗菌システムを採用 除菌抗菌成分を含んだイオン交換液が臭いの原因菌を取囲み菌を窒息死させ、菌の耐性や変異が起きにくいシステムを採用。新たな菌を寄せ付けず長期間効果が持続します。臭いに匂いをかぶせるのでは無く臭いの原因菌を元から取り除きます。〇アルコールや次亜塩素酸等は不使用 アルコールや次亜塩素酸、その他ペットに中毒症状を引き起こすような有害物質は一切含まれていません。そのため、ペットの口や目の中に入っても安心・安全にお使いいただけます。(人体にも無害です) 〇668種類の菌に対応(ウイルスを含めると701菌) 対応可能な菌数は668種類もの菌に対応し動物由来感染症の原因菌にも効果を検証済み。大切なペットの感染症への感染リスクと飼い主自身の感染リスクも軽減します。
材質本体容器:高密度ポリエチレン キャップ・スプレー・外装ケース:PET
高さ(mm)213
質量(g)0.238
縦(mm)45
横(mm)45
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。においの原因そのものを分解し消臭します。人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。
成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水
材質【容器】PVCスプレー
容量(mL)900
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-3187-57
品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安
濃度(ppm)【有効塩素】200
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード