178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素系漂白除菌剤 食品添加物(10%次亜塩素酸ナトリウム) 。まな板・フキン・野菜・果物等の除菌に
用途【野菜・果物類の除菌】1000倍希釈 10分以上浸漬後、流水ですすぐ。【冷蔵庫・食器棚の除菌、消臭】1000倍希釈液に浸した布をしぼってふいた後、水拭きしてください 。【まな板・フキン・おしぼり・茶しぶの漂白、除菌、徐臭】500倍 15分以上浸漬後、流水ですすぎ乾燥 。【排水溝・ゴミバケツの除菌、消臭】500倍 ブラシでよく洗浄後、流水で洗い流す 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×93×271
1個(2kg)
1,398 税込1,510
当日出荷

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません) シリーズハイター
1本(600g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,588 税込2,795
3日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
6,298 税込6,928
当日出荷

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器、まな板、ドアノブ、テーブル、トイレの除菌やごみ箱の消臭に。 エタノールが効きにくい菌やウイルスに。 次亜塩素酸ナトリウム100ppm(食品添加物指定成分)。
1本(350mL)
979 税込1,077
7日以内出荷

アルボースキレーネ
成分10%次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム 材質キャップ:PP、ボトル:PE 容量(kg)4 液性アルカリ性 使用希釈倍率500~1000倍(水10Lに対し10~20mL) 効果除菌、消臭
1本(4kg)
2,698 税込2,914
当日出荷

屋外設置が可能なポンプ。ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個) 材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時) 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 質量(kg)10 吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz) 電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW 最大吐出圧力1.0MPa ストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz) アズワン品番67-3010-19 ストローク長(mm)最大:3.0 駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種 最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。
最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4 周囲湿度(%RH)85以下 設置場所屋内 周囲温度(℃)0~40
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません 定格電流(A)1 定格出力(W)15 ヒューズAC125V、5A ストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタン アズワン品番63-8594-06 ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい 駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
1台
163,000 税込179,300
3日以内出荷

シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.7 出力(W)15 ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz) 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 ストローク長(mm)最大3.0 駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶液につけるだけで、食器・器具・食品等を除菌します。1回の調整で24時間有効です。
容量(mL)1100 濃度(%)3w/v 主成分食品添加物・次亜塩素酸ナトリウム製剤 アズワン品番66-0008-07
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微酸性次亜塩素酸水 生成パウダー 除菌・消臭剤 ジアジロー 清久 動画あり
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%) pH値6.5前後 液性微酸性 濃度(ppm)100(500mLの水で生成時) 使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
800 税込880
当日出荷

医療施設泡洗浄ハイター1000 花王 動画あり
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。 汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。 希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。 病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。 効果除菌 シリーズハイター 関連資料【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
569 税込626
当日出荷

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した大容量(18kg)BIBタイプで、たっぷり経済的に使えます。ご使用量の多いお客様に最適です。いままでの斗缶タイプと比較して、ゴミの容量が約半分に削減できます。(花王調べ) 色素や汗じみによる黄ばみ、ポリエステル類の黒ずみを消して、まっ白に仕上げます。 バイキンやニオイを除き、繊維、容器を衛生的に仕上げます。 主成分の次亜塩素酸ナトリウムが、除菌・除臭にすぐれた効果を発揮します。
用途白物の黄ばみ、黒ずみの漂白
1箱(18kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶液につけるだけで、野菜・果物・ベビー用食器を清潔にします。 1回の調製で24時間有効です。 安心・便利な1本です。
効果除菌 成分食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v% アズワン品番0-6291-11
1本(1100mL)
789 税込868
当日出荷

ピジョン タヒラジアッシュ
次亜塩素酸ナトリウム+pH調整剤+精製水で作られる効果の高い、噴霧できる除菌剤です。 肌に付着しても安心な微酸性(pH6.0~6.5)。 塩素濃度100ppmで、除菌力は次亜塩素酸ナトリウムの数十倍の効果があります。
1個(10L)ほか
12,990 税込14,289
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷


イオンの少ない次亜塩素酸水。40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。
仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。 アズワン品番65-9544-37
1個(10L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番567-44-01-32 測定範囲(ppm)25~200 標準変色表間隔25、50、100、200 長さ(mm)40 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個(5kg)ほか
2,198 税込2,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉付
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100~500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 材質次亜塩素洗剤 TKG品番9-1320-0802 TKG品番(2017)6-1180-0802 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

オープン工業消毒できるストラップ
エコ商品
繰り返し消毒していつもキレイ。 医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。 殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!! アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!! ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。
長さ(mm)約900 仕様脱着パーツ付 幅(mm)約10 グリーン購入法適合
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌 ・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭 ・野菜・果物類の殺菌 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305 液性アルカリ性 使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある
1箱(20kg)
2,998 税込3,238
6日以内出荷

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セキスイIIR-Xパッキン
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管 材質ブチルゴム系 厚さ(mm)3 JIS規格JIS10K仕様 最高使用温度(℃)100
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。 0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。 取り出してすぐに使用することができます。 未開封の状態で2年間濃度を保持します。 腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 材質基材:不織布 寸法(mm)200×140 材質(液体)(次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm) アズワン品番65-1842-52 商品タイプ携帯用
1個(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)